Target Crux Softdart, Crux 10, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Crux 10 Softdarts stellen sich vor
✅ Target Crux Softdart
✅ Model 10
✅ bitte gewünschtes Gewicht in den Varianten auswählen!
✅ folgende Gewichte sind erhältlich: 18 Gramm, 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Barrel mit Ringgrip und mittig liegendem Schwerpunkt
Der Target Crux Softdart steht für Innovation und hochwertige Verarbeitung, wie sie nur von einem führenden Hersteller wie Target erwartet werden kann. Mit seinem hohen Standard und der durchdachten Konstruktion ist der Crux Softdart die perfekte Wahl für Anfänger und Profis gleichermaßen. Das Modell Crux 10 ist eine besonders vielseitige Variante innerhalb der beliebten Crux-Reihe, die mit ihrem klassischen Design und optimaler Funktionalität überzeugt.
Perfekt ausbalanciert für jeden Wurf
Die Crux-Serie von Target ist bekannt für ihre hervorragend ausbalancierten Barrels, die eine präzise und gleichmäßige Flugbahn ermöglichen. Das Crux 10 Barrel ist zylindrisch geformt und hat einen mittig liegenden Schwerpunkt, was eine natürliche Handhabung unterstützt und eine gleichbleibende Kontrolle beim Wurf garantiert. Diese Balance macht die Darts ideal für eine Vielzahl von Wurftechniken und Spielerpräferenzen.
Target Crux Softdart - Präzision, Balance und Eleganz für alle Dartspieler
Der Crux 10 Softdart wird aus 90 % Tungsten gefertigt, einem der hochwertigsten Materialien im Dartsport. Dieses Material sorgt für eine schlanke Form des Barrels, wodurch engere Gruppierungen auf dem Dartboard möglich sind – ein entscheidender Vorteil für ambitionierte Spieler.
Das radial gerillte Barrel-Design verleiht den Darts ein schlichtes, aber elegantes Aussehen, das durch eine hochwertige Verarbeitung unterstrichen wird. Der griffige Rillengrip bietet Spielern sicheren Halt und ein angenehmes Wurfgefühl, ohne zu aggressiv zu sein. Diese Eigenschaften machen die Darts auch bei längeren Matches komfortabel zu nutzen.
Erhältliche Gewichtsvarianten
Der Target Crux Softdart ist in zwei Varianten erhältlich:
Damit können Spieler ihr bevorzugtes Gewicht wählen und die Darts optimal an ihren Wurfstil anpassen. Beide Varianten bieten die gleiche hochwertige Verarbeitung und sind mit identischen Features ausgestattet.
Komplett-Set für den sofortigen Einsatz
Jedes Set enthält alles, was Sie für das Spiel benötigen. Neben den Barrels gehören folgende Komponenten zum Lieferumfang:
- Pro Grip Shafts (Short) – Die kurzen Shafts sind robust und bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Barrel und Flight. Sie tragen zur optimalen Balance der Darts bei.
- Crux No6 Flights – Diese Flights bieten eine ideale Kombination aus Stabilität und Kontrolle. Ihr Design harmoniert perfekt mit den Barrels und sorgt für eine ruhige Flugbahn.
Für alle Spielertypen geeignet
Dank des klassischen Ringgrip-Profils und der vielseitigen Eigenschaften des Barrels ist der Target Crux Softdart sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Spieler geeignet. Die Kombination aus Zylinderform, mittigem Schwerpunkt und dem komfortablen Grip bietet eine hervorragende Grundlage für präzise Würfe – unabhängig von der individuellen Technik.
Target-Qualität, die überzeugt
Der Crux 10 Softdart repräsentiert die gewohnt hohe Qualität von Target. Jedes Detail, von der Materialauswahl bis zur Verarbeitung, ist darauf ausgelegt, Spielern ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten. Die langlebigen Komponenten und das durchdachte Design sorgen dafür, dass die Darts selbst bei intensiver Nutzung lange ihre Eigenschaften behalten.
Fazit
Der Target Crux Softdart, Modell Crux 10, ist eine perfekte Wahl für alle, die Wert auf Präzision, Balance und ein stilvolles Design legen. Mit seinem zylindrischen Barrel, dem mittigen Schwerpunkt und der hochwertigen Verarbeitung aus 90 % Tungsten ist er ein zuverlässiger Begleiter für alle Dartspieler. Die zwei verfügbaren Gewichtsvarianten bieten Flexibilität, sodass jeder Spieler den Dart an seine individuellen Bedürfnisse anpassen kann.
Egal, ob Sie Ihre Wurftechnik perfektionieren oder bei einem Turnier glänzen möchten – der Crux Softdart unterstützt Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zum Erfolg. Probieren Sie den Target Crux Softdart aus und erleben Sie Dartsport auf höchstem Niveau!
Gewichte und Abmessungen Gewicht Länge Durchmesser 18 Gramm: 45,50mm 6,20mm 20 Gramm: 45,50mm 6,50mm Technische Daten Material: 90% Tungsten Farbe: Silber, Schwarz, Orange