Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14278-K80
Hersteller:
     Unicorn
Herst.-Nr.:
     K80-14278
EAN/GTIN:
     054722049106
Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart, 90% Tungsten

kurz und kompakt, die Gary Anderson Softdarts stellen sich vor

✅ Gary "The Flying Scotsman" Anderson Softdarts
✅ Unicorn Duo Phase 6 Softdarts
✅ bitte gewünschtes Gewicht in den Varianten auswählen!
✅ folgende Gewichte sind erhältlich: 18 Gramm, 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Barrel mit Ringgrip 
✅ Duo Beschichtung

Der Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart ist ein Premium-Dartset, das von der Dartlegende und zweifachen Weltmeister Gary "The Flying Scotsman" Anderson entwickelt wurde. Dieses Set kombiniert innovative Technologie, elegantes Design und die präzise Verarbeitung, die Unicorn-Produkte weltweit bekannt gemacht hat. Egal ob Hobbyspieler oder erfahrener Profi – mit diesen Darts bist du bestens gerüstet, um auf höchstem Niveau zu spielen.

Die wichtigsten Features im Überblick
  • 90% Tungsten-Barrel: Für höchste Präzision und schlankes Design.
  • Gewichtsvarianten: Wähle dein perfektes Gewicht aus 18 oder 20 Gramm.
  • Sehr griffiger Ringgrip: Für eine optimale Kontrolle und einen sicheren Wurf.
  • Duo-Beschichtung: Ein stilvolles, zweifarbiges Barrel in Blau und Gold.
  • Kopflastiger Barrel: Ideal für Spieler, die zusätzliche Stabilität und Präzision wünschen.
  • Ultrafly Flights: Mit dem Gary Anderson Duo-Design für zusätzliche Aerodynamik.
  • Unicorn Gripper Shafts: Robuste und leicht austauschbare Shafts für maximale Haltbarkeit.
Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart - Die perfekte Wahl für ambitionierte Dartspieler

Das Barrel des Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Steeldarts überzeugt durch seine elegante Kombination aus blauer und goldener Duo-Beschichtung, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch für hervorragende Griffigkeit sorgt. Der sehr griffige Ringgrip ermöglicht dir eine sichere Handhabung, sodass jeder Wurf präzise und kontrolliert ist. Dank der Verwendung von 90% Tungsten bleibt das Barrel schlank, selbst bei höheren Gewichten, was dir ermöglicht, deine Darts dichter aneinander zu platzieren.

Die leichte Kopflastigkeit des Barrels gibt deinem Wurf zusätzliche Stabilität und hilft, die Flugbahn präzise zu halten. Dieses Design wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen von Gary Anderson, dem zweifachen Weltmeister von 2015 und 2016, zu erfüllen. Mit diesen Darts hältst du die gleiche Qualität in den Händen, die auch ein Weltklasse-Profi verwendet.

Lieferumfang

Das Set enthält alles, was du für ein professionelles Dartspiel benötigst:

  • 3x Gary Anderson Phase 6 Barrels: Hochwertige Tungsten-Barrels mit Ringgrip und Duo-Beschichtung.
  • 3x Transparente Unicorn Shafts: Robuste und stilvolle Shafts, die perfekt auf das Barrel abgestimmt sind.
  • 3x Duo Dartflights: Ultrafly Flights im einzigartigen Gary Anderson Design für maximale Flugstabilität.

Alle Komponenten sind sorgfältig ausgewählt, um ein harmonisches Gesamtpaket zu liefern, das sowohl optisch als auch funktional überzeugt.

Gary "The Flying Scotsman" Anderson

Gary Anderson ist eine Legende im Dartssport und bekannt für seine präzise Wurftechnik und außergewöhnliche Konstanz. Mit zwei Weltmeistertiteln (2015 und 2016) und unzähligen weiteren Erfolgen gehört er zu den erfolgreichsten Spielern der PDC-Geschichte. Der Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Steeldart wurde speziell entwickelt, um die hohen Ansprüche eines Weltklasse-Spielers wie Gary Anderson zu erfüllen. Mit diesem Dart-Set erhältst du nicht nur ein Stück Darts-Geschichte, sondern auch ein Werkzeug, das dich dabei unterstützt, dein volles Potenzial auszuschöpfen.

Warum Unicorn?

Unicorn ist einer der führenden Hersteller von Darts und Dartzubehör weltweit. Die Marke steht für Innovation, Qualität und Leidenschaft für den Sport. Spieler wie Gary Anderson, Michael Smith und viele andere Top-Profis vertrauen auf Unicorn-Produkte. Mit dem Gary Anderson Duo Phase 6 Steeldart erhältst du ein Produkt, das von einem der besten Spieler der Welt mitentwickelt wurde – ein Garant für höchste Präzision und Langlebigkeit.

Fazit

Der Unicorn Gary Anderson Duo Phase 6 Softdart ist mehr als nur ein Dart – er ist ein Statement für Qualität, Präzision und Leidenschaft. Mit seinem eleganten Design, der innovativen Duo-Beschichtung und der bewährten Technik bietet er alles, was du für ein professionelles Dartspiel benötigst. Wähle das Gewicht, das perfekt zu dir passt, und bringe dein Spiel auf das nächste Level – genau wie "The Flying Scotsman" es tun würde.

Gewichte und Abmessungen  Gewicht  Länge  Durchmesser  18 Gramm:  43,10mm  6,80mm  20 Gramm:  43,00mm  7,30mm Technische Daten  Material:  90% Tungsten  Farbe:  Silber, Gold, Blau

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.