Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Aurora Softdart, 90% Tungsten, koralle PVD, 18g
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14156-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-14156
EAN/GTIN:
     5057270287049
Softdart AURORA, 90% Tungsten. 18gr

kurz und kompakt, unser Aurora Softdart stellt sich vor

✅ Softdart Aurora 18gr +/- 0,05gr
✅ PVD Beschichtung koralle!
✅ Barrel Länge 45mm, Durchmesser 6,2mm
✅ hochwertige Verarbeitung !

Mission Aurora, 90% Tungsten, Softdart 18 Gramm

Der Softdart mit 90% Tungsten und der hochwertigen PVD Beschichtung mit dem ca. 45mm langen Barrel und dem griffigen Rillengrip. Design im starken schwarz, blau und silbernen Farbton ausgeführt. Sabre Shafts mit Aluminium Tops für den extra starken Halt der Dartflights im Schaft.

✅  Aurora 90% Softdart komplett Pfeil ca. 18 Gramm, Barrel single ca. 16,08 Gramm +/- 0,05gr

Ein wirklich schöner und griffiger Dartbarrel in der hochwertigen koralle PVD Beschichtung ähnlich Rainbow coating. Der Dartpfeil glänzt und schimmert fast wie ein Diamant.

Mission Aurora Darts – mit der weichen Softdartspitze – 90 % Tungsten Material mit der korallen PVD Beschichtung, 18 Gramm Gesamtgewicht vom Dartpfeil. Bringen Sie die Darts-Welt mit den Mission Aurora Darts in Aufruhr. Der Aurora-Dart besteht aus bis zu 90 % Wolfram und verfügt über eine auffällige korallenbunte PVD-Beschichtung. Er verleiht Ihrem Dart-Setup einen Glanz und eine Farbexplosion. Dieser Dartpfeil mit geradem Lauf verfügt über feine radiale und horizontale Einfräsungen über fast die gesamte Länge des Dartbarrels.

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: PVD koralle rainbow  Barrel: 45mm  Gewicht: 16 Gramm, Komplett ca. 18,18 Gramm +/-0,05gr

 Barrel Durchmesser

max. 6,2mm

  

 

Hersteller: Mission, 5057270287049, M001623, Gewicht: max. 18,2 Gramm, Barrellänge: 45mm, Durchmesser: 6,2 mm, 90% Tungsten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.