Target Rove 10 Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
kurz und kompakt, die Rove 10 Softdarts stellen sich vor
✅ Target ROVE 10 Softdarts
✅ 20 Gramm
✅ Barrel Länge 50,00mm, Durchmesser 6,30mm
✅ 90% Tungsten
✅ außergewöhnliches Barrel mit besonderem Grip
✅ Lieferung in einer hochwertigen Collector Box von Target
Der Target Rove 10 Softdart ist ein außergewöhnliches Dart-Set, das höchste Ansprüche von Hobby- und Profispielern gleichermaßen erfüllt. Mit einem beeindruckenden Materialanteil von 90% Tungsten zeigt dieser Dart seine Klasse durch hohe Dichte und schlanke Bauweise. Er bietet ein Gesamtgewicht von 20 Gramm, wobei das reine Barrelgewicht (mit Spitze, Shaft und Flight) minimal darunter liegt, und bringt so die perfekte Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Design und Verarbeitung
Die Länge des Barrels beträgt 50,00 mm, bei einem Durchmesser von 6,30 mm. Diese Maße machen den Rove 10 nicht nur äußerst handlich, sondern ermöglichen auch eine exakte, gleichmäßige Griffposition über die gesamte Barrel-Länge. Die gerade Bauweise des Barrels sorgt dafür, dass sich der Spieler auf seinen Wurf konzentrieren kann, ohne ständig die Fingerposition anpassen zu müssen. Das Gewicht und die Struktur unterstützen dabei verschiedene Wurfstile und Fingerhaltungen, wodurch sich der Rove 10 flexibel an die Bedürfnisse unterschiedlichster Spieler anpasst.
Einzigartige Gripstruktur
Eines der herausragendsten Merkmale dieses Darts ist sein innovativer Grip. Target hat hier besonderen Wert auf Präzision und Komfort gelegt und eine Kombination aus Axialgrip und Ringgrip integriert. Der Axialgrip verläuft in Längsrichtung über das Barrel und bietet somit eine ausgezeichnete Führung beim Wurf. Durch den zusätzlichen Ringgrip in den Bereichen mit stärkerem Griffgefühl gibt das Barrel dem Spieler einen noch sichereren Halt und vermeidet ein Abrutschen. Besonders auffällig sind dabei die türkisfarbenen Highlights entlang des Barrels, die nicht nur für eine optische Akzentuierung sorgen, sondern auch das moderne, sportliche Design des Rove 10 unterstreichen.
Diese Kombination aus Axial- und Ringgrip sorgt für eine stabile Haptik, die das Abgleiten des Darts vom Finger minimiert und eine gleichmäßige Wurfbewegung unterstützt. Die Griffrillen sind dabei so gearbeitet, dass sie sich angenehm in die Finger legen und die notwendige Haftung bieten, ohne dabei zu scharf oder unangenehm zu wirken.
Target Rove 10 Softdarts in einer hochwertigen Collector Box - Premium Softdarts von Target
Neben dem Barrel in erstklassiger Qualität ist auch der restliche Lieferumfang des Target Rove 10 Softdart beeindruckend. Enthalten sind:
- 3x Rove 10 Barrels: Das Herzstück des Sets, die Barrel selbst, welche durch ihre präzise Fertigung und Materialqualität überzeugen.
- 3x Titanium Pro Shafts (34mm): Die Shafts aus robustem Titan verleihen dem Dart zusätzliche Stabilität und sind speziell auf die Barrels abgestimmt, um ein ausgewogenes Wurfgefühl zu gewährleisten.
- 3x Pro.Ultra Rove No6 Flights: Die Flights in Größe No6 sorgen für eine stabile Flugbahn und ergänzen die Aerodynamik des Darts.
- 3x Pro.Ultra Rove No2 Flights: Alternativflights in Größe No2, die für eine etwas andere Flugbahn sorgen und dem Spieler eine Anpassungsmöglichkeit je nach individuellem Stil bieten.
- 3x Silberne Swiss RVE Conversionpoints (30mm): Diese Spitzen sind besonders für das Spiel auf Steelboards geeignet und können je nach Bedarf gewechselt werden.
- 3x Schwarze Pixelgrip Spitzen: Speziell entwickelte Spitzen für eine bessere Haftung auf Softdart-Boards, die sich durch Langlebigkeit und Präzision auszeichnen.
- 1x Premium Swiss Point Tool: Ein nützliches Werkzeug, um die Spitzen bei Bedarf zu wechseln – für die schnelle Anpassung im Turnier oder im Training.
- 1x Schwarze Collector Box: Die hochwertige Collector Box bietet nicht nur Schutz für das Dart-Set, sondern ist auch eine edle Aufbewahrungslösung, die das Set perfekt in Szene setzt.
Diese umfangreiche Ausstattung erlaubt es dem Spieler, seine Darts individuell zu konfigurieren und an die Anforderungen des Spiels oder der persönlichen Präferenzen anzupassen.
Flugverhalten und Wurfeigenschaften
Durch das gerade und ausgewogene Barrel-Design unterstützt der Target Rove 10 eine sehr gleichmäßige Flugbahn. Der Dart fliegt stabil und präzise, was sich vor allem bei Spielern bemerkbar macht, die ein konstant flaches Wurfbild bevorzugen. Das Gewicht des Barrels sorgt in Verbindung mit den hochwertigen Titanium Shafts und den Pro.Ultra Flights für ein harmonisches Flugverhalten, das auch bei etwas stärkerem Druck auf den Dart zuverlässig und konstant bleibt.
Durch die exakte Balance und die Gripstruktur können sowohl Spieler, die ihren Dart mit drei Fingern führen, als auch solche, die eine Zweifingertechnik bevorzugen, das volle Potenzial des Darts ausschöpfen. Der Axial- und Ringgrip macht es leicht, den Dart während des gesamten Wurfs kontrolliert zu führen und exakt zu platzieren, was besonders in Wettkampfsituationen einen erheblichen Vorteil bringt.
Swiss Point System - Flexibilität für Profis
Ein weiteres innovatives Feature des Target Rove 10 ist das Swiss Point System, das im Lieferumfang enthaltene Spitzen ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Spitzen. Dies ist besonders praktisch für Spieler, die ihre Darts sowohl auf Softdart- als auch auf Steeldartboards verwenden wollen. Dank des Swiss Point Tools ist der Spitzenwechsel innerhalb weniger Sekunden erledigt, was dem Spieler die nötige Flexibilität im Training und Wettkampf bietet. Das Swiss Point System ist robust und zuverlässig, sodass die Spitzen auch bei häufigem Wechsel ihren festen Halt behalten und das Barrel nicht beschädigen.
Hochwertige Collector Box - Stilvolle Aufbewahrung
Die schwarze Collector Box von Target verleiht dem Rove 10 Dart-Set eine zusätzliche Exklusivität. Diese Box ist mehr als nur eine einfache Aufbewahrungslösung – sie ist eine stilvolle Präsentationsmöglichkeit, die den Wert des Dart-Sets unterstreicht. Mit dieser Box sind die Darts vor Staub und Beschädigungen geschützt und können sicher transportiert werden, was vor allem für Spieler wichtig ist, die viel reisen oder ihre Ausrüstung regelmäßig zu Turnieren mitnehmen.
Fazit
Der Target Rove 10 Softdart ist ein erstklassiger Dart, der nicht nur durch sein edles Design und die hochwertige Verarbeitung überzeugt, sondern auch durch seine hervorragenden Spieleigenschaften. Mit einem hohen Anteil an Tungsten, einer cleveren Kombination aus Axial- und Ringgrip sowie der Möglichkeit, die Spitzen flexibel anzupassen, richtet sich dieser Dart an Spieler, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Produkt sind. Das gleichmäßige Barrel und das ausgeklügelte Griffdesign sorgen für einen stabilen und kontrollierten Wurf, während das umfangreiche Zubehör die Anpassung an individuelle Spielvorlieben ermöglicht.
Dieses Dart-Set ist die ideale Wahl für Spieler, die höchste Ansprüche an ihr Equipment stellen und keine Kompromisse in Sachen Qualität und Performance eingehen möchten. Die Kombination aus hochwertigem Material, innovativer Technik und umfangreichem Zubehör macht den Target Rove 10 zu einem Dart-Set, das keine Wünsche offen lässt. Ob beim Training oder im Wettkampf – mit dem Target Rove 10 hat jeder Spieler einen verlässlichen und leistungsstarken Begleiter an seiner Seite.
Technische Daten Gewicht: 20 Gramm Barrel Länge: 50,00mm Barrel Durchmesser: 6,30mm Material: 90% Tungsten Grip: Axialgrip, Ringgrip