Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
TwoTones Lippoint Softdartspitzen Weiß lila, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14110-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-14110
EAN/GTIN:
     4573200160318
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
L-Style Dartspitzen weiß lila Lippoint

kurz und kompakt, unsere weiß lila Dartspitze stellt sich vor

✅ weiß purple Softtip 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 4-6mm
✅ Softdart Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher L-Style Dartspitzen Standard Short!
✅ Länge mit Gewinde: 28,9mm, Länge ohne Gewinde: 24,5mm
✅ 30 Stück in sehr hochwertiger Verarbeitung !

Die originalen Tips L-Style Dartspitzen im Twin Color Design und der Standard langen Ausführung. Ein einzigartiges Dartspitzen Design aus hochwertigstem Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der extra langanhaltenden Materialstärke und vielen verschiedenen Dartspitzen Farbvarianten. 

L-Style Dartspitzen kurz Lippoint sind die wohl derzeit am Markt bekanntesten und bald vermutlich die oft bespielten Dartspitzen im E-Dart Dart Bereich. Viele Hersteller haben sie sich zum Vorbild genommen was bei der Qualität der L-Style Darttips nicht verwunderlich ist. Sie halten zwar auch nicht ewig aber doch meist wesentlich länger als so manch andere billige Dartspitze aus China Kunststoff. Mit einer Länge von etwa 25 mm ohne das übliche 2BA Gewinde gemessen entsprechen sie der Standard Länge für die Softdartspitzen. Durch die große Auswahl verschiedener Farben ist es ein leichtes seinen Dartpfeil immer dem aktuellen Design des Barrels, Dartshaft und dem Flight anzupassen. Bei uns im kilo80 bieten wir Euch bis zu 10 Farben der L-Style Lippoint Dartspitzen an die Ihr meist zu 30 Stück bestellen könnt.

L-Style Dartspitzen, die originalen im Überblick: bis zu 10 Farben zur Auswahl, mit dem üblichen, kleinen Gewinde in der 2BA Gewindegröße, lange Haltbarkeit, stabil im Segment bzw. Dartboard, geringe Vibrationen, all diese Eigenschaften zeichnen diese Dartspitzen Made in Japan aus!

✅ L-Style Softtip Lippoint purple White 2BA

Unsere Dartspitzen im L-Style Dartspitzen Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung Made in Japan. Diese Dartspitzen werden perfekt durch den zweifarbigen Auftritt Szene gestellt.

Technische Daten für die Twin Color Lippoint Dartspitze  Material: Kunststoff  Stärke: Standard bis robust  Farbe: Weiß / lila / purple  System: 2BA Gewinde  Gewicht: 0,26 Gramm

 Abmessungen:

ca. Länge 25mm, mit Gewinde ca. 30mm

 

 

Hersteller: L-Style Made in Japan, Lippoint 30pcs, 4573200160318

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.