Robson Plus No.2 Dart Flights finn mit Druck
Die neuen Robson No.2 bedruckten Flights mit dem finn weißen Design haben den großen Vorteil im Vergleich zu normalen, klassischen Standardflight, dass die Flightflügel (alle 4 Seiten vom Dartflight) äußerst stabil im 90 Grad Winkel angeordnet sind. Somit ist die Flugbahn der Darts nahezu immer gleich genial gegeben.
✅ Dartflight finn white mit Bedruckung
✅ formstabiler und extrem fester Dartflight
✅ nahezu keine Robin Hoods mehr möglich
✅ Flight mit dem integrierten Flightprotektor
✅ Dartflights mit dem nahezu exaktem 90° Winkel
BULL'S ROBSON PLUS WHITE NO.2 DART FLIGHTS
Robson Dartflight in der No. 2 Flightform bzw. Größe, gefertigt werden sie auf den Philippinen. Noch ein Vorteil der Robson Flights ist es, dass sie über mindestens über eine Materialstärke von etwa 180 Micron verfügen und deshalb eine lange Haltbarkeit nahezu garantieren.
Die Robson Dart Flights werden einfach auf die vorhandenen Dartschäfte aufgesteckt und los geht das Dartspiel. Diese neuartigen Dartflights in der Farbvariante schwarz haben eine superstarke Haltbarkeit, da sie äußerst robust hergestellt wurden und den Dartshaft extra stark schützen. Die Robson Dartflight sind natürlich in erster Linie für den Steeldarter und den Steeldart Pfeil geeignet, aber auch für den Softdart sind die Robson genauso gut anwendbar.
Robson Plus No.2 bedruckte Flights finn weiß, warum Robson Flights?
Der große Vorteil dieser neuen bedruckten Robson Flight ist, das man seine gewohnten Schäfte weiterhin verwendet, d.h. der Standard Dartschaft wird einfach in diesen neuen Robson Flight eingesteckt, im Gegensatz zu den meisten Systemen ist kein gesonderter Schaft erforderlich !
Dadurch, dass der Robson Flight den Schaft umschließt, können Robin Hood Würfe dem Schaft eigentlich keinen Schaden mehr verursachen und es wird der Schaft derart geschont, gleichzeitig ist eine wesentlich längere Haltbarkeit meist die Folge! Kilo80 bietet die Farben schwarz, weiß, rot und finn weiß meist gleich lieferbar ab Lager an.
Technische Daten für den Robson Dartflight No.2 argo white
Ausführung: Dartflight komplett in einem Bauteil Art: Standard ca. HD180-200 Farbe: weiß mit Aufdruck, finn white System: Robson Dartflight No.2 Gewicht: ca. 0,85 Gramm Abmessungen: Länge Gesamt ca. 41,3mm, Breite ca. 35,8mm
Inhalt der Lieferung: 3 Dartflights Robson finn weiß