Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Softdart, bronze silber schwarz, 97,5% Tungsten, 18 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14016-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-14016
EAN/GTIN:
     5057270286363
Mission Softdart 97,5% Wolfram / Tungsten, 18gr

kurz und kompakt, unser 97,5% Wolfram / Tungsten Softdart stellt sich vor

✅ Softdart 97,5% Wolfram / Tungsten 18,2 Gramm
✅ mit bronze Beschichtung und silbernen Akzenten!
✅ Barrel Länge 40mm, Durchmesser 6,5mm
✅ Softdart mit der hochwertigen Verarbeitung !

97,5% Wolfram / Tungsten, Softdart, 18 Gramm

Softdart Set bestehend aus diesen Einzelteilen:

3x 97,5% Tungsten Barrel bronce
3x schwarze Sabra Shafts
3x schwarze Zero Flights HD100
6x schwarze Softdartspitzen

Mission 97,5% bronze silber, 18 Gramm Softdart

Die Darts der neuen Generation von Mission wurden mit den extrem harten Spielspezifikationen von 97,5% Tungsten entwickelt. Mit einem hochdichten Materialmischung aus bis zu 97,5 % Wolfram bzw. Tungsten Material, mit den Präzisionsrillen nach vorne und den Micro Rillen an der Rückseite, um einen einzigartigen Griff für verbesserte Kontrolle zu schaffen. Der zylindrisch geformte Barrel ist im bronze silber Tungsten Farbton ausgeführt.

Das Set enthält die Mission Sabre-Schäfte kurz, die Nylonschäfte mit dem Aluminium für die Dart Flight Ausnahme. 

Durch die hochwertige PVD Beschichtung kommt der Dartbarrel mit den silbernen Akzenten richtig schön zur Geltung. 

Technische Daten  Material: 97,5% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: bronze PVD, silber  Barrel: Länge 40mm  Gewicht: ca. 16,1 Gramm Barrel allein, Komplett ca. 18,20 Gramm 

 Barrel Durchmesser

max. 6,5mm

 

Hersteller Mission, M001519, 5057270286363

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.