Shot Tribal Weapon Java Softdart schwarz, blau, Std.6, 20 Gramm
kurz und kompakt, unser schwarz, blauner Softdart stellt sich vor
✅ 20 Gramm, das gängige Standard Gewicht !
✅ 3 Softdartpfeile in der Geschenkverpackung !
✅ Shot Darts Tribal Weapon Java Darts Soft
✅ gewohnt hoher Shot Dartpfeil Standard !
✅ gute Grip, hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Design aus hochwertigen Materialien, mit schwarz, blauen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke. Ideal für Anfänger, Amteure und Hobby bis hin zum Liga Spieler, Profi als auch Einsteiger Dart geeignet.
✅ Softdart und Dartflights im Shot Tribal Weapon Java Design schwarz, blau mit dem griffigen Barrel
Unsere Softdart Komplettpfeile in der schwarz, blau Farbausführung mit Standard Std6 Flights, punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den schwarz, blauen Farbtouch in Szene gestellt. Die Shot Shafts im Java schwarzen Look mit blauer Verzierung. Besonderheit: die Flights sind bereits gelocht (gestanzt) und haben dazu auch die Federschaftringe in der Ausstattung.
Shot Tribal Weapon Java die Softdarts mit einem Tungsten Anteil von bis zu 90 %. Mit viel Übung, Leidenschaft und Ausdauer kann man vieles im Dartsport erreichen. Das ist die Philosophie von den neuen Shot Tribal Weapon Java Soft Dartpfeilen. Ein wirklich gut griffiger Dartbarrel in der gängigen leichten Tropfenform mit den kleinen und fein gefrästen Querrillen und schwarz, blaufarbig abgesetzten Akzenten spiegelt die Eleganz dieses komplett Softdart Set wieder. Das Komplettset kommt mit schwarzen Shot Aluminium Shafts und Shot Tribal Weapon Java Flights. Ausgestattet mit L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, schwarz.
Technische Daten für die Shot Softdart Material: 90% Tungsten / Kunststoff / Polyester Flight Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz, blau System: Softdart mit Flight Std. 6 Gewicht: 20,69 Gramm +/- 0,10gr, Barrel 18,55 Gramm
Barrel:
ca. 45mm / 7,1 mm
Flight Thema: Shot TWJFS-20, 9415639067859