Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Masa Softdart Set, 90% Tungsten, silber, 20 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13900-K80
Hersteller:
     MASA Dart
Herst.-Nr.:
     K80-13900
EAN/GTIN:
     4063944016526
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile softdart
Softdart MASA "O" Softdarts, silber, 90% Tungsten, 20 Gramm

kurz und kompakt, unser Softdart stellt sich vor

✅ Softdart 20 Gramm, 90% Tungsten!
✅ Barrel 50,6 x 58 - 6,3mm, 18,35 Gramm 
✅ leicht kopflastiger Balancepunkt
✅ 20 Gramm Gesamtgewicht
✅ Masa Softdart silber
✅ Rillengrip mit mittiger Nut
✅ gewohnt hochwertige Verarbeitung !
✅ Farbe silber, mit den 2 schwarzen Streifen 

Das MASA "0" Softdart Set besticht durch die klassische und kompromisslose Optik. Der Purismus ermöglicht die höchstmögliche Präzision und die perfekte Kontrolle für Deinen Dartwurf. Der leicht kopflastige Barrel Balancepunkt ist optimal für nahezu jedes Niveau. Die komfortablen 2 Grip-Zonen und die mittige Nut dienen perfekt als Orientierungspunkt.

Premium Softdart mit 90% Tungsten , die Barrellänge beträgt 50,6mm und der max. Durchmesser 6,3mm. Gliefert wird dieses innovative Softdart Set  in einer innovativen und einzigartigen Dartständer Verpackung, gefertigt im 3D Druck. Das Softdartset kann nach dem Auspacken gleich als Dartsständer verwendet werden.

Der Lieferumfang:

3 Stück Masa "0" Barrels mit Premium Softdartspitze
3 Stück 35mm MASA Schaft (PVC) in weiß,
3 Stück schwarze Aluminiumringe
6 Stück MASA "0" Flight in der Standardform
1 Stück Verkaufskarton

Das Masa Dartset wird mit den kurzen weißen Schäften sowie 1 Satz Profi Dartflights im attraktiven Masa Design geliefert. Der Softdart MASA 0 ist in der Gewichtsklasse 20 Gramm erhältlich.

✅ MASA "0" Softdart Set inklusive Aufbewahrungsbox

Softdart in Zylinderform ideal für Anfänger, Hobby als auch Ligaspieler.

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: robust  Farbe: silber Design  System: Dartbarrel Zylinder  Gewicht: 20 Gramm

 Abmessungen:

ca. 50,6 x 6,3 mm

Inhalt der Lieferung: 3 Stück komplette Softdart

Der MASA "0" Softdart ist aus der Leidenschaft für das Dartspielen und dem Streben nach puristischem Design entstanden. Der Designer ist Marcel, er bringt ein Designstudium und seine langjährige Erfahrung als Produktdesigner im Automotive-Bereich mit. Vor allem die Liebe zu diesem faszinierenden Sport hat diese formschöne Dartpfeile ins Leben gerufen!

In seiner Design  rbeit vereinen sich Kreativität, Expertise und der Spaß am Dartspiel zu einzigartigen Produkten. Die Frage, was Dartspielerinnen und Dartspieler an ihren Dartpfeilen schätzen und was es zu etwas Besonderem macht, steht im Mittelpunkt seiner Mission.

Durch empirische Methoden wurde ergründet, welche Eigenschaften ein professioneller Softdart haben muss, um Dir das Gefühl der absoluten Kontrolle zu vermitteln.

Sein Ziel ist es, Darts zu gestalten, die mehr als nur Sportgeräte sind – sie sollen ein Erlebnis bieten.

Vom ersten Blick auf ein neues Set im kilo80 Dartshop, bis zu dem Moment wenn das Dartset bei dir zu Hause ankommt, möchten wir, dass du spürst: die 180 liegt in Deiner Hand.

Jeder Dart, den Masa entwirft, trägt die Einzigartigkeit einer individuellen Herangehensweise und das Streben nach höchster Qualität.

 

Jeder Dart sollte nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein Statement sein. MASA steht für Stil, Präzision und die pure Freude am Spiel. Erlebe auch Du die Präzision der auf nur 100 Dartset limitierten Serie der Oberklasse.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.