Flights rot metallic, weiß mit Dänemark Fahne
kurz und kompakt, unser Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Standard Flights Länder
✅ gewohnt hoher Flight Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in dem rot, metallic blau und weiß Druck mit der Norway Fahne Farbkombination mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform No.6: Standard 45x34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights rot metallic, weiß mit dem Druck der dänischen Flagge
Unsere Dartflights in Standard Flight Ausführung punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der rot metallic Hintergrund wird perfekt durch den Druck der Fahne Dänemark, Denmark in Szene gestellt.
Technische Daten für die Dartflights Denmark Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: rot metallic, weiß System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 44x34 mm
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.