Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Force 90, Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13857-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13857
EAN/GTIN:
     5057270285779
Force 90 - das neue Flight & Shaft System, medium, No2, rot transparent

kurz und kompakt unser neues Flight- und Schaftsystem stellt sich vor

✅ 36,5mm, Medium Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Force 90 Dartlights medium aus einem Stück
✅ Medium Force90 Shaft und Flight in einem Stück vereint
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Force 90 - das neue integrierte Flight- und Schaftsystem!
Spüre auch Du die Kraft von Force 90 – das vollintegrierte Flight- und Schaftsystem! Hergestellt aus hochwertigen Verbundwerkstoffen. Dank der langlebigen Materialien behält der Force 90 Dart Flight einen perfekten 90 Grad Winkel zwischen dem Flight und den Shaft während des gesamten Dartspiels, eine konstante Flugbahn ist dadurch nahezu vorprogrammiert.

Die neuen standard breiten 36,5mm Dartflights Force 90 integrated Flights & Shafts bieten eine lange Haltbarkeit und gute Materialstärke. Mit diesen Flights aus hochwertigen Kunststoff Verbundwerkstoffen, wird Dir fast immer die Sicherheit und konstante Leistung bei jedem Dartwurf gewährleistet. 

Die Vorteile gehen weiter, die Force 90 Shaft und Flight Technoligie verfügt über glatte Kanten, um die Bouncer bzw. Abpraller zu minimieren, zusätzlich dienen sie Dir für ein präzises Flugverhalten während dem Dartwurf. Erhältlich in drei verschiedenen Formen Standard No. 2 (36,5mm breit, 76,1mm lang), No.6 (32,8mm breit, 67,7mm) und slim Form (25,5mm breit, 73,7mm lang). Es gibt sie in jeweils  drei unterschiedlichen Längen kurz, Tweenie und mittel. Den Force 90 gibt es in drei Farben weiß, transparent und schwarz, weitere Farben folgen aber schon in Kürze!

Technische Daten für den Force 90 Dartflight mit Schaft  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  Medium, 36,5mm, ca. HD180-200  Farbe:  rot transparent  System:  Force 90, 76,10 x 36,5mm  Gewicht:  ca.  1,40 gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 76,10mm, Breite 36,5mm

Force 90 No.2 Dart Flight & Shaft System, F4469, 5057270285779
Mission Force 90 moulded Flight & Shaft system red clear

Die neuen integrierten Shaft und Fligths erfreuen sich einer immer stärkeren Beliebtheit! Da der Shaft und der Fligth aus einem Stück bestehen kann man sich auf ein streßfreies Spielen konzentrieren. Die Flugeigenschaften wurden optimiert und geben Deinen Dartwürfen ein völlig neues Spielgefühl.

Mission Force 90, das neu geformte Flug- und Schaftsystem in der Standard Nr. 2 Version. Mit dem trendigen Farbverlauf vom transparenten schwarz im Dartflight und den transparenten Schäften, Materialstärke Mittel. Spüre auch Du die neuartige Wurfkraft des Mission Force 90, das vollständig integrierte Flug- und Schaftsystem für den Dartsportler! Hergestellt aus hochwertigen und langlebigen Materialien, behält der Force 90 Dartflight und Shaft während des Dartspiels einen perfekten 90-Grad-Winkel zwischen den Flight-Flügen bei und bietet dem Dartspieler bei jedem Dartwurf eine nahezu konsistente Flugbahn. Mit diesen Flights aus hochwertigem Verbundmaterial bietet der Force 90 ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Festigkeit und gibt jedem Spieler die Gewissheit, bei jedem Wurf eine konstante Leistung zu erreichen. Die Flights des Force 90 verfügen über glatte Kanten, um Luftwiderstände während des Dartwurfes zu reduzieren. Sie sorgen dafür, dass sie gut stabilisiert durch die Luft gleiten, um eine echte und präzise Flugbahn zu ermöglichen. Erhältlich in zwei verschiedenen Formen Nr. 2 und Nr. 6 sowie jeweils in drei Shaft Längen kurz, Tweenie und mittel, um den Vorlieben der 3 Flightlängen aller Dartspieler gerecht zu werden. Der Force 90 Dart Flight und Shaft wird in den Standard Farben weiß, schwarz und transparent sowie in den vier neuen trendigen Farben auf den Markt gebracht: Schwarz transparent, Rot transparent, Blau transparent und Grün transparent.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.