DARTBOARD Beleuchtung für Granboard, Softdart Boards, USB, helles LED Licht
kurz und kompakt, unsere trendige Softdart LED Beleuchtung stellt sich vor
✅ Dart Feeling Pure - das professionelle LED Licht !
✅ LED Beleuchtung für elektronische Dartboards !
✅ USB-Kabel mit Ein- und Ausschalter !
✅ Spielen wie die Profis mit genügend Licht!
LED Dartlicht für Softdart Dartboards, mit USB-Kabel
Dartboard-Beleuchtung für Softdart-Dartboards, schwarz, Spannungsversorgung über USB Spannung, helles weißes LED Licht.
Der neue Dartboard LED Beleuchtungsring ist die innovative Beleuchtungslösung für Dein Softdart Dartboard. Das Dartboard-Beleuchtungssystem ist das erste seiner Art und wurde extra für Softdartboards entwickelt, um Deine Softdart-Dartscheibe ab sofort auch gut zu beleuchten.
Das Dartlicht besteht aus Kunststoff und lässt sich schnell und einfach aufbauen. Die Befestigungs der LED-Dartleuchte werden mit kleinen Stiften bzw. selbst schneidenden Schrauben befestigt, beide sind im Lieferumfang der Beleuchtung enthalten. Drücken Sie einfach die Stifte in die Löcher auf Ihrem Dartboard oder drehen Sie die Schrauben selbst vorsichtig ein, und nach dem Zusammenbau kann die Dartleuchte einfach über den USB-Stecker an jede Powerbank oder an ein USB-Netzteil z.B. wie vom Handy, Smartphone angeschlossen werden. USB-Netzteil und Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten. Dank der USB Spannungsversorgung kann das Dartlicht auch mobil mit einer Powerbank verwendet werden.
Diese LED Beleuchtung wurde speziell für die neuartigen, elektronischen Softdart Boards wie das Granboard- und Dartslive-Homeboard entwickelt, sie passt aber auch auf viele bauähnliche und verschiedene andere Soft-Dartboard-Modelle wie z.B. Viper, Arachnid, Harrows, Designa, Unicorn, Ruthless und XQMax (siehe Liste weiter unten). Um dieses weiße LED-Licht zu installieren, sollte Dein Softdartboard ausreichend Platz zwischen den Segmentzahlen 5, 20 und 1 haben, minimum ca. 3,5cm Abstand sollte vorhanden sein.
Diese Softdartboard LED-Leuchte wurde speziell konzipiert, damit diese auf fast alle elektronischen Dartboards mit Softdartspitze (weiche Kunststoffspitze) passt. Passend für Granboard und DARTSLIVE. Hersteller übergreifend auch geeignet für:
Viper, Arachnid, Harrows, Designa, Unicorn, Ruthless sowie XQMax. Um die Kompatibilität mit anderen Modellen zu überprüfen, verwenden Sie bitte unser illustratives Diagramm:
Viper 850 Elektronische Dartscheibe mit ultradünne Spinne Professionell
Arachnid – Cricket Pro 800 professionelles elektronisches Dartboard
Granboard 3S das professionelle elektronische Softdart Board Grün
Granboard 3S das professionelle elektronische Softdart Board Blau
Granboard 132 das professionelle elektronische Softdart Board Weiß
Granboard 3S das professionelle elektronische Softdart Board Weiß
XQMax Elektronische Dartscheibe – Multiplayer – mit 6 Darts – 36 Spiele – Dakar
XQMax Elektronische Dartscheibe – Multiplayer – mit 6 Darts – 48 Spiele – Lissabon
Harrows Masters Choice 3 – Professionelle elektronische Dartscheibe mit weicher Spitze
Harrows Electro 3 – Elektronische Dartscheibe mit weicher Spitze
Elektronische Dartscheibe mit weicher Spitze von Designa – mit 6 Dartpfeilen – für bis zu 8 Spieler
Nicht elektronische Einhorn-Dartscheibe – Vereinfachtes Soft-Tip-Board – Blau
Granboard Dash das professionelle elektronische Softdart Board Grün
Granboard Dash das professionelle elektronische Softdart Board Blau
Viper ION Beleuchtete elektronische Dartscheibe – Automatischer Punktestand – inkl. 6 Dartpfeilen
Ruthless R500 Elektronische Dartscheibe im Schrank – Soft Tip – inkl. 4 Dart-Sets – 8 Spieler – 27 Spiele
Elektronische Dartscheibe Ruthless R400 – Soft Tip – inkl. 2 Dart-Sets – 8 Spieler – 33 Spiele. Ja
Technische Daten Material: Kunststoff schwarz Stärke: ca. 4,5mm hoch Farbe: schwarz, LED-Licht weiß System: LED Dartbeleuchtung Gewicht: ca. 199 Gramm
Abmessungen:
ca. 650 x 180 x 160mm
Hinweis: Dartsboard und USB Natzteil nicht im Lieferumfang enthalten