Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
2in1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13811-K80
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     K80-13811
EAN/GTIN:
     5023231007285
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
2in1 Steeldart und Softdart mit Wechselspitzen ideal für Anfänger

✅  Softdart komplett Softdart Pfeile 20 Gramm 
✅  ideal für Einsteiger und Anfänger
✅  mit dem Standard Gewinde 2BA
✅  preiswert und gute Qualität

Winmau Scott Waites Softdart und Steeldart, 20 Gramm

3 Dartbarrel mit Steeldartspitzen schraubbar 2BA Standrad Grewinde. Dier Besonderheit: für Steeldart und Softdart geeignet dank der schraubbaren Steeldart Spitze und der ebenfalls schraubbaren Softdart Spitze. Ideal für Starter- und Dartanfänger geeignet. Einfach die Dartspitze tauschen, je ob Softdart oder zum Steeldart Einsatz. Durch die gute Gewichtsverteilung für beide Dartarten gut geeignet.

Starterset bestehend aus 3 Dart Barrel schwarz mit 5 orangenen Ringen, Steeldart Wechselspitze schraubbar, Softdart Wechselspitze schraubbar, Prism Shaft orange in between, Prism Shaft orange in short, 3 Dart Flight 2 Hotty Scotty Waites sowie 3 Dart Flight Prism Alpha.

Der Winmau Scott Waites Brass Softdart 2in1 ist ein herausragender Soft- und Steeldart, der aus hochwertigem, schwarz beschichtetem Messing hergestellt wird. Mit einem Gewicht von 20 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen leichten bis mittelschwereren Dart bevorzugen. Die schwarze Beschichtung verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker.

2in1 Softdart Starterset ideal für Dart Anfänger und Einsteiger Steel- und Softdart

Das Griffdesign des Winmau Scott Waites ist einfach gehalten. Durch die Kombination aus glatter Oberflächengüte und eleganten Rillen wird eine leichte Griffigkeit erzielt. Dies gibt dem Spieler ein gutes Maß an Kontrolle und Präzision beim Wurf.

Die Technischen Daten des Winmau Scott Waites sind gut. Der Dart besteht aus Messing BRASS, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die schwarze Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.

Die Schafts des Winmau Scott Waites sind Prism orange von Winmau. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils. Die Flights sind sind Standard dick 100 Micron / HD100, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähiger gegen eine Abnutzung macht.

Der Winmau Scott Waites Brass Softdart 2in1 ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet eine hervorragende Kombination aus Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.

Das elegante Design des Winmau Scott Waites macht ihn zu einem Blickfang auf der Dartscheibe bzw. jedem Dartboard. Die schwarze Beschichtung verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, den man einfach haben muss.

Barrel Länge: 54,6 mm    
Barrel Ø: 8,0 mm
Gewicht mit Softdartspitze ca. 18 Gramm, max. 20,2 Gramm mit langem Shaft
Gewicht mit Steeldartspitze ca. 20 Gramm, max. 20,95 Gramm mit langem Shaft

Winmau Scott Waites Steel-/Softdart Conversion-Set 1215-20 g, 
inkl. Ersatz-Fly-Set und Ersatz-Shafts, 2 in 1, Steel und Softdart-Set, Dartspitzen austauschbar

Scotty Waites ist der 2013 und 2016 Lakeside World Champion Gewinner der BDO Winmau World Masters und des PDC Grand Slam of Darts. Mit diesen absolut heißen Dartpfeilen kann seiner Weltklasseleistung an der Wurflinie nachgeeifert werden. Professionelles Niveau.

Spezifikation: Black coating, Prism Shafts, Relief Standard Flys
Barrel Länge: 54,6 mm;    Barrel Ø: 8 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.