Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Softdart Rob Cross, schwarz, 90% Tungsten
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13781-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-13781
EAN/GTIN:
     5050807078660
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Softdart Rob Cross schwarz, 90% Tungsten, 20,1 Gramm

kurz und kompakt, unser Rob Cross Softdart stellt sich vor

✅ Softdart Spieler Rob Cross 18 Gramm
✅ schwarz mit den silbernen Streifen!
✅ Barrel Länge 48,5mm, Durchmesser 6,4mm
✅ Softdart mit der hochwertigen Verarbeitung !

Rob Cross schwarz, 90% Tungsten, Softdart, Barrel ca. 18,25 Gramm, kompletter Softdart 20,1 Gramm

Der Softdart mit 90% Tungsten und der hochwertigen PVD Beschichtung mit dem ca. 48,5mm langen Barrel und dem griffigen Rillengrip Design im starken schwarzen Farbton ausgeführt. Target schwarzer Pro Grip Shaft für den extra starken Halt der Voltage Dartflights im Schaft.

✅  Voltage Rob Cross schwarz, 90% Softdart  komplett Pfeil ca. 20,1 Gramm, Barrel single ca. 18,85 Gramm +/- 0,05g

Komplettes Softdartset bestehend aus dem schwarzen Dartbarrel mit Softdartspitze inklusive der schwarzen Pro Grip Schafts und den Voltage Rob Cross Dartflights schwarz. 

Auch die sogenannte Softdartspitze unterliegt einer Materialalterung, Abnutzung etc. und kann durchaus mal bei einem Sturz, runter fallen, krachen, abbrechen wenn der Softdartpfeil verwinkelt oder ungünstig auf dem Board oder Boden, Untergrund aufkommt. Das kann bereits beim ersten oder dem eintausendsten Wurf passieren. Hier werden Target Pixel Softdart Spitzen Standard 2BA in schwarz verwendet, die Shafts sind Target in weiß mit schwarzem Ring sowie Voltage schwarz Dart Flights.

Technische Daten

 Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: silber mit schwarzen Ringen  Barrel: 48,5mm  Gewicht: 18 Gramm +/- 0,1 Gramm, Gesamt 20,1 Gramm

 Barrel Durchmesser

Länge 48,5mm / max. 6,4mm

 

 

Hersteller: Target, 210310, 5050807078660

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.