Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Force 90, Flight & Shaft System, short, slim, transparent
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13576-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13576
EAN/GTIN:
     5057270285489
Force 90 - das neue Flight & Shaft System, short, Slim, transparent

kurz und kompakt unser neues Flight- und Schaftsystem stellt sich vor

✅ 25,5mm, short Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Force 90 Dartlights short aus einem Stück
✅ short Force90 Shaft und Flight in einem Stück vereint
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Force 90 - das neue integrierte Flight- und Schaftsystem!
Spüre auch Du die Kraft von Force 90 – das vollintegrierte Flight- und Schaftsystem! Hergestellt aus hochwertigen Verbundwerkstoffen. Dank der langlebigen Materialien behält der Force 90 Dart Flight einen perfekten 90 Grad Winkel zwischen dem Flight und den Shaft während des gesamten Dartspiels, eine konstante Flugbahn ist dadurch nahezu vorprogrammiert.

Die neuen schmalen, nur 25,5mm breite Slim Dartflights Force 90 integrated Flights & Shafts bieten eine lange Haltbarkeit und gute Materialstärke. Mit diesen Flights aus hochwertigen Kunststoff Verbundwerkstoffen, wird Dir fast immer die Sicherheit und konstante Leistung bei jedem Dartwurf gewährleistet. 

Die Vorteile gehen weiter, die Force 90 Shaft und Flight Technologie verfügt über glatte Kanten, um die Bouncer bzw. Abpraller zu minimieren, zusätzlich dienen sie Dir für ein präzises Flugverhalten während dem Dartwurf. Erhältlich in drei verschiedenen Formen Standard No. 2 (36,5mm breit), Slim (25,5mm schmal) und No.6 Form (32,8mm breit). Es gibt sie in jeweils drei unterschiedlichen Längen kurz, Tweenie und mittel. Den Force 90 gibt es in drei Farben transparent, weiß und schwarz, weitere Farben folgen aber schon in Kürze!

Technische Daten für den Force 90 Dartflight mit Schaft  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  slim, 25,5mm, ca. HD180-200  Farbe:  transparent / clear  System:  Force 90, 61,80 x 25,5mm  Gewicht:  ca.  1,29 gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 61,80mm, Breite 25,5mm

 

Force 90 No.2 Dart Flight & Shaft System, F4459, M001468, 5057270285489
Mission Force 90 moulded Flight & Shaft system slim, clear

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.