Force 90 - das neue Flight & Shaft System, medium, No2, transparent
kurz und kompakt unser neues Flight- und Schaftsystem stellt sich vor
✅ 36,5mm, Medium Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Force 90 Dartlights medium aus einem Stück
✅ Medium Force90 Shaft und Flight in einem Stück vereint
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Force 90 - das neue integrierte Flight- und Schaftsystem!
Spüre auch Du die Kraft von Force 90 – das vollintegrierte Flight- und Schaftsystem! Hergestellt aus hochwertigen Verbundwerkstoffen. Dank der langlebigen Materialien behält der Force 90 Dart Flight einen perfekten 90 Grad Winkel zwischen dem Flight und den Shaft während des gesamten Dartspiels, eine konstante Flugbahn ist dadurch nahezu vorprogrammiert.
Die neuen standard breiten 36,5mm Dartflights Force 90 integrated Flights & Shafts bieten eine lange Haltbarkeit und gute Materialstärke. Mit diesen Flights aus hochwertigen Kunststoff Verbundwerkstoffen, wird Dir fast immer die Sicherheit und konstante Leistung bei jedem Dartwurf gewährleistet.
Die Vorteile gehen weiter, die Force 90 Shaft und Flight Technoligie verfügt über glatte Kanten, um die Bouncer bzw. Abpraller zu minimieren, zusätzlich dienen sie Dir für ein präzises Flugverhalten während dem Dartwurf. Erhältlich in drei verschiedenen Formen Standard No. 2 (36,5mm breit, 76,1mm lang), No.6 (32,8mm breit, 67,7mm) und slim Form (25,5mm breit, 73,7mm lang). Es gibt sie in jeweils drei unterschiedlichen Längen kurz, Tweenie und mittel. Den Force 90 gibt es in drei Farben weiß, transparent und schwarz, weitere Farben folgen aber schon in Kürze!
Technische Daten für den Force 90 Dartflight mit Schaft Ausführung: komplett in einem Bauteil Art: Medium, 36,5mm, ca. HD180-200 Farbe: transparent System: Force 90, 76,10 x 36,5mm Gewicht: ca. 1,40 gramm Abmessungen: Länge Gesamt 76,10mm, Breite 36,5mm
Force 90 No.2 Dart Flight & Shaft System, F4439, M001448, 5057270285281
Mission Force 90 moulded Flight & Shaft system clear