Winmau Firestorm FLAME Softdart, 90% Tungsten Schwarz, 20 Gramm
kurz und kompakt unser Premium Softdart im flammen Design stellt sich vor
✅ Softdart komplett Dartpfeil 20 Gramm
✅ ideal für Einsteiger, Anfänger und Ligaspieler
✅ Softdarts mit dem Standard Gewinde 2BA
✅ Präzisionsgefertigt 90% Tungsten, hochwertige Qualität
Der Winmau Firestorm Softdart mit dem Axialgrip, Ringedgrip ist ein herausragender Softdart, der aus hochwertigem, silber schwarz beschichtetem 90% Tungsten hergestellt wird, Onyxbeschichtung. Mit einem Barrel Gewicht von etwa 18 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen mittelschwereren bis schweren Dart bevorzugen. Der schwarze Barrel mit der bunten Beschichtung mit dem ausgefallenen Grip Design verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker.
Das Griffdesign des Winmau Firestorm ist einfach atemberaubend. Durch die Kombination aus glatter Oberflächengüte und ausgefallener Grip Strukturen wird eine hervorragende Griffigkeit erzielt. Dies gibt dem Spieler ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision beim Dartwurf.
Die Technischen Daten des Winmau Firestorm sind beeindruckend. Der Dart besteht aus 90% Tungsten, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die bunte Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.
Die Schafts des Winmau Firestorm sind Vecta Short Shafts. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils sowie ein stabiles Barrelende dank der Aluminium Tops. Die Flights sind Prism Flights in Standard Form, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähig gegen eine Abnutzung macht.
Der Winmau Firestorm 90% Tungsten Softdart 20 Gramm Komplettpfeil ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet eine hervorragende Kombination aus Griffigkeit, Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.
Softdart Winmau Firestorm 18 bzw. 20 Gramm Flame im rainbow Design flame schwarz, gelb, orange, rot
Das bunt elegante Design des Winmau Firestorm macht ihn zu einem wahren Blickfang auf jedem Dartboard. Die bunte Materialstärke im Flammen Design verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, Hobby- und Ligaspieler, den man einfach haben muss. Der Barrel selbst hat ein Gewicht von 18 Gramm, mit Softdartspitze, Schaft und Flight dann etwa um die 20 Gramm Gesamtgewicht.
Technische Daten Material: 90% Tungsten Stärke: Standard bis robust Farbe: FLAME, schwarz bunt Barrel: 50,8 x 6,35mm Gewicht: 18 Gramm Barrel, Gesamt 20 Gramm +/- 0,05 Gramm
Barrel Durchmesser
6,35mm
Hersteller Winmau, Axialgrip, Ringedgrip, Schwerpunkt mittig, 2476.20, 5023231020475