Winmau Outshot Dart Matte mit der 237cm Abstandslinie
✅ Dartteppich mit Checkout Zahlen
✅ Dartmatte schwarz rutschfest
✅ mit der rutschfesten Umrandung
✅ Abmessungen ca. 291x60cm
Winmau Outshot Dart Mat, perfekt Ausmachen beim Dartspiel
Ausmachen beim Dartspielen lernen - die vermutlich erste weltweit weiche Soft-Feel-Dartmatte mit der rutschfesten Umrandung und Unterlage aus dem PVC-Verbundmaterial und Ausmachtabelle. Die innovative Dartmatte verfügt über die offiziellen Turnierspezifikationen und ist mit jedem Punktzahl Finish von 100 bis 41 bedruckt. Die Dartmatte ist leicht zum Auf- und Zurollen. Abmessungen ca. 291x60cm, mit den originalen englische Abstandsmarkierungen sowie dem deutschen Turniermaß für Steeldart als auch Softdart mit 237cm = 7´9 1/4
Technische Daten Material: PVC-Verbundmaterial Stärke: Standard bis robust Farbe: schwarz, farbig bedruckt Abwurflinie: 237cm Gewicht: 5500 Gramm
Abmessungen
291 x 60 cm
Marke: WINMAU, Art-Nr.: WM8209
EAN: 5023231009135, Made in China
Hersteller-Nr.: 8209
Modell: Winmau Outshot Dart Mat