Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Josh Rock Softdart komplett Set, silber 80%, 18 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13359-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13359
EAN/GTIN:
     5057270284710
Softdart silber Rocky, Josh Rock, 80% Tungsten, 18gr

kurz und kompakt, unser Josh Rock Rocky Softdart stellt sich vor

✅ Softdart silber Josh Rock, 18 Gramm
✅ Softdart silber mit den 3 blauen Rillen!
✅ Barrel Länge 46,6mm, Durchmesser 6,2mm
✅ gewohnt hochwertige Verarbeitung !

Rocky Mission Josh Rock, 80% Tungsten, Softdart 18 Gramm

Der Softdart mit der 80% Tungsten und der hochwertigen PVD Beschichtung mit dem ca. 46,6mm langen Barrel und dem griffigen Rillengrip. Design im starken silber und blauem Farbton ausgeführt. Sabre Shafts mit Aluminium Tops für den extra starken Halt der Dartflights im Schaft.

✅  Josh Rock, 80% Tungsten, Softdart Rocky komplett Pfeil ca. 18 Gramm, Barrel single 16 Gramm

 

Technische Daten  Material: 80% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: PVD silber blau  Barrel: 46,6mm  Gewicht: 18 Gramm, Komplett ca. 18,25 Gramm 

 Barrel Durchmesser

max. 6,2mm

  

Hersteller: Mission, 5057270284710, M001411, Gewicht: max. 18 Gramm, Barrellänge: 46,6mm, Durchmesser: 6,2 mm, 80% Tungsten

Josh Rock Softdart komplett Set, blau, silber und schwarz 18 Gramm

Titel: Josh Rock Softdart Komplett Set - Perfekt ausbalanciert für Dein präzises Dartspiel

Das Dartspiel ist seit langem ein beliebter Zeitvertreib, der Geschicklichkeit, Konzentration und Genauigkeit erfordert. Es gibt viele verschiedene Dartvarianten, aber Softdarts haben sich als besonders populär erwiesen, da sie sicherer und für Anfänger leichter zu handhaben sind. In diesem Artikel werden wir das Josh Rock Softdart Komplett Set mit einem Gewicht von 18 Gramm, einer Barrel-Länge von 50mm und einem maximalen Barrel-Durchmesser von 6,35mm genauer unter die Lupe nehmen. Erfahren Sie, warum dieses Set für Anfänger und Fortgeschrittene bis hin zum Ligaspieler gleichermaßen geeignet ist und wie es Ihnen helfen kann, Ihre Dartfähigkeiten zu verbessern.

  • Die Wahl des richtigen Dartsets
  • Bevor wir uns näher mit dem Josh Rock Softdart Set befassen, ist es wichtig zu verstehen, warum die richtige Wahl des Dartsets von großer Bedeutung ist. Die Wahl des falschen Darts kann zu Problemen beim Wurf führen, und eine unzureichende Balance kann Ihre Leistung beeinträchtigen. Mit einem gut ausbalancierten Dartset wie dem Josh Rock können Sie Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wurf erhöhen.

  • Josh Rock Softdarts - Qualität und Design
  • Das Josh Rock Softdart Set wurde mit Blick auf Qualität und Design entwickelt. Die 18-Gramm-Darts sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das Barrel weist eine Länge von 50mm auf und hat einen maximalen Durchmesser von 6,35mm. Diese Abmessungen sind ideal, um eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Flugeigenschaften zu bieten.

  • Präzision und Kontrolle - Der Schlüssel zum Erfolg
  • Das Geheimnis eines erfolgreichen Dartspiels liegt in der Präzision und Kontrolle Ihrer Würfe. Mit dem Josh Rock Softdart Set können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihre Ziele häufiger treffen. Das ausbalancierte Design ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts, was zu einer verbesserten Flugbahn und einer besseren Zielgenauigkeit führt.

  • Perfekte Passform für jeden Spieler
  • Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Dartspieler sind, das Josh Rock Softdart Set ist für jeden Spieler geeignet. Die 18-Gramm-Gewichtsklasse ist ideal für eine Vielzahl von Spielstilen, während die Barrel-Länge von 50mm eine bequeme Handhabung ermöglicht. Darüber hinaus bietet der maximale Barrel-Durchmesser von 6,35mm einen sicheren Griff, der Ihnen zusätzliche Kontrolle über Ihre Würfe gibt.

  • Die Rolle der Flights und Shafts
  • Neben den Barrels spielen auch die Flights und Shafts eine wichtige Rolle in Ihrem Dartspiel. Das Josh Rock Softdart Set wird mit hochwertigen Flights und Shafts geliefert, die eine optimale Flugstabilität gewährleisten und den Luftwiderstand minimieren. Dadurch haben Sie mehr Kontrolle über den Dart und können Ihre Würfe noch präziser platzieren.

  • Die Bedeutung der Pflege und Wartung
  • Damit Ihr Dartset immer in Topform bleibt, ist es wichtig, es richtig zu pflegen und zu warten. Im Artikel geben wir Ihnen nützliche Tipps, wie Sie Ihre Darts sauber halten und die Shafts und Flights bei Bedarf austauschen können, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

  • Fazit - Josh Rock Softdart Komplett Set V2
  • Abschließend können wir festhalten, dass das Josh Rock Softdart Komplett Set mit 18 Gramm Gewicht, 50mm Barrel-Länge und einem maximalen Barrel-Durchmesser von 6,35mm ein erstklassiges Dartset ist. Es bietet Präzision, Kontrolle und eine perfekte Passform für Dartspieler aller Erfahrungsstufen. Mit diesem Set können Sie Ihre Dartfähigkeiten verbessern und Ihr Spiel auf ein neues Niveau bringen. Investieren Sie in Qualität und Design, und Sie werden die Belohnungen in Ihrem Dartspiel ernten. Josh Rock Softdarts - die perfekte Wahl für Dartliebhaber!

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 53,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,82*
    € 64,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,96*
    € 63,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,03*
    € 59,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.