Dartröhrchen für Spitzen, ca. 15 cm lang
Praktisches Röhrchen zum Aufbewahren der Softdartspitzen. Das transparente 15cm lange PVC Röhrchen mit dem schwarzen Deckel für ca. 50 Softdart Ersatzspitzen oder Zubehör wie Shaft, Flightschoner und Co. Alle Original the PAK Darttaschen sind mit diesem Röhrchen ausgestattet. Kurz und kompakt, unser Dartrohr für Softdart Spitzen stellt sich vor
✅ transparentes Dart Röllchen
✅ perfekter Platz für bis zu 50 Softdartspitzen!
✅ Dartroh Länge 15mm, mit Deckel
Du benötigst eine Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 50 Softdartspitzen oder Zubehör wie Schaft, Federringe oder ähnliches, dann kommt hier vermutlich Deine Lösung! Transparentes Rohr im Miniformat für Softdartspitzen.
Technische Daten Material: Kunststoff transparent Stärke: Standard bis robust Farbe: durchsichtig Shaft: Länge ca. 145mm, Durchmesser 19,9mm Gewicht: 7,5 Gramm
Besonderheit
transparent mit Gummi Deckel
Lieferumfang: 1x Dartröllchen für z.B. Softdartspitzen, ohne Inhalt.