Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Shot Michael Smith Limited Edition 2023 Set Skye, 24g
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13113-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-13113
EAN/GTIN:
     9415639075625
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Shot Steeldart Michael Smith limited Edition 2023, 90% Tungsten, 24g

kurz und kompakt, unser Bully Boy Steeldart Set EAN 9415639075625 stellt sich vor

✅ Shot Steeldart Michael Smith World Champion Skye 2023
✅ Shot limitierte Edition Michael Smith 2023, 24 Gramm
✅ gewohnt hoher Shot Barrel Standard !
✅ Barrel Länge 50mm, Durchmesser 6,6mm
✅ Lieferung in Kartonbox, hochwertige Verarbeitung !

Bully Boy Shot Michael Smith 90% Steeldart limitierte Edition 2023

Shot bringt einen Michael-Smith-Dart in limitierter Auflage heraus! Als Nummer 1 der Weltrangliste wurde Michael Smiths ultimativer Dart-Traum mit einem lehrbuchmäßigen Neun-Darter-Triumph nach Jahren harter Arbeit, Entschlossenheit und Basisunterstützung wahr. Diese limitierte Auflage von nur 2023 Stück hergestellten, nummerierten und signierten 24-g-Dartpfeilen mit 90 % Wolframstahlspitze wurden erstmals am 7.12.2023 um 9:00 Uhr  zur Feier dieses außergewöhnlichen Weltmeisterschaftssiegs 2023 herausgebracht.

Der Michael Smith Steeldart Pfeil von Shot, entworfen für Michael Smith den PDC Steeldart Weltmeister 2023, ist ein erstklassiger Steeldart Pfeil für den  aufstrebenden Dartsport. Der ideale Steeldart  für den Dartspieler der Wert auf Präzision und Design legen. Der Pfeil ist Teil der Michael Smith Barrel Serie und verfügt über ein 90% Tungsten Dart Barrel, das für die fast perfekte Gewichtsverteilung sorgt.

Das 24gr Dart Barrel ist ca. 50mm lang und hat einen Durchmesser von max. 6,6mm an der breitesten Stelle. Das Design des Barrels ist schlank und glatt mit einem guten Grip. Das schlanke Design und die guten Grip Rillen mit den Facetten ermöglichen einen präzise halt des Barrels und dadurch eine gute Treffer Möglichkeit des Dartpfeils im Dartboard und eine hervorragende Griffigkeit, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützt.

Der Pfeil wird mit schwarzen Shot Schafts mit schwarzem Shot Logo geliefert, die eine hervorragende Kontrolle und Stabilität des Pfeils ermöglichen. Die Schafts sind leicht, aber dennoch robust und bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität. 

Das Gesamtgewicht des BullyBoy Pfeils beträgt ca. 24 Gramm, was eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Der Pfeil ist leicht genug, um schnell und mühelos durch die Luft zu fliegen, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Pfeil aufgrund des 90% Tungsten Barrels sehr robust und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Beschädigung.

Der Michael Smith Bully Boy Steeldart Pfeil wird in einer bunt bedruckten Geschenkverpackung geliefert. Die kompletten Dartpfeile werden in einer eleganten Verpackung geliefert, die den Pfeil sicher und geschützt hält und gleichzeitig eine stilvolle Präsentation bietet.

Michael Smith, der Designgeber des Bully Boy Softdart Pfeils, ist ein bekannter Dartspieler und ein Mitglied des Shot-Teams. Er hat seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklung dieses hochwertigen Steeldart Pfeils eingebracht, der eine hervorragende Leistung und ein ansprechendes Design bietet.

Insgesamt ist der Bully Boy Steeldart Pfeil von Shot ein hervorragendes Produkt, das sich ideal für ernsthafte Dartspieler eignet, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Der Pfeil bietet eine optimale Gewichtsverteilung, eine gute Griffigkeit und eine stabile Flugbahn, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützen. Darüber hinaus bietet das elegante Design des Pfeils eine stilvolle Ergänzung zu jedem Dart-Set.

✅  BULLY BOY Michael Smith 90% Steeldart LIMITED EDITION 2023 Sets, 24 Gramm

Michael Smith ist der englische Dartspieler der im Jahre 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Technische Daten, Shot MSLE1-24, 9415639075625

 Material:   90% Tungsten  Stärke:  Standard bis robust  Farbe:  Silber, Schwarz, blau  Barrel:  50mm  Gewicht:  24 Gramm 

 Barrel Durchmesser

 6,6mm

Michael Smith Skye, der Name seiner damaligen Bordeaux Dogge

Der zusätzliche Name auf dem limitierten Steeldartset Skye ist eine kleine Hommage an seine Bordeaux Dogge Skye, die er am 9. Dezember letzten Jahres verloren hatte. Sie war in mehrfacher Hinsicht der perfekte Hund: verspielt und fröhlich, aber auch der ideale Wachhund und Beschützer seiner Familie.

Was ist in der limited Edition enthalten?

3x Michael Smith Limited Edition Darts 2023
24 Gramm mit Steeldartspitze
90% Tungsten, Titatnium beschichtet mit Blau PCT
indivdualisierte Nummer von 0001 bis 2023
individuelle Nummer als Hundeanhänger
detailierte Karte vom Gewicht
3x Koi Black Carbon Shafts
3x Koi Pakati Carbon Shafts
3x 35mm Gold Steeldartsitzenmit MS Laser
3x Limited Edition Gold Bully Boy Flights No.2 Flights
3x Limited Edition Blue Bully Boy No.2 Flights
1x kleines Presentations Buch
1x Skye Presentation Box

Hersteller: Shot, 9415639075625, SH-MSLE1-24, Gewicht: 24 Gramm, Barrellänge: 50mm, Durchmesser: 6,6mm, 90% Tungsten, Michael Smith ist ein englischer Dartspieler der 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile, 9415639075625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.