Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13101-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-13101
EAN/GTIN:
     5050807084630
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Target Softtip Cult Envy 10, 90% Tungsten, Softdart, 21 Gramm

kurz und kompakt, die coolen Cult Envy 10 Softdarts stellen sich vor

✅ Target Softtip Cult Envy 10
✅ Softdart 21 Gramm
✅ Barrel Länge 52,00mm, Durchmesser 6,7mm
✅ Softdart 90% Tungsten
✅ außergewöhnliches Barrel, mehrere Gripzonen

Der Target Softtip Cult Envy 10 ist ein Softdartset, das selbst den anspruchsvollsten Dartspielern gerecht wird. Mit einem Tungstenanteil von 90% und einem Gewicht von 21 Gramm bietet dieses Modell die perfekte Kombination aus Präzision, Balance und Kontrolle. Die außergewöhnliche Barrelform und die komplexen Gripzonen machen diese Darts zu einem beeindruckenden Produkt, das speziell für Spieler entwickelt wurde, die Wert auf höchste Qualität und modernes Design legen.

Hochwertiges Material für Langlebigkeit und Präzision

Das Barrel des Cult Envy 10 ist aus 90% Tungsten (Wolfram) gefertigt, einem Material, das sich durch seine außergewöhnliche Dichte und Härte auszeichnet. Durch den hohen Wolframanteil kann das Barrel trotz seines geringen Durchmessers von nur 6,7 mm die nötige Stabilität und Langlebigkeit gewährleisten. Dies ermöglicht ein schlankes, aerodynamisches Design, das den Luftwiderstand minimiert und so für ein präzises Flugverhalten sorgt. Mit einer Länge von 52,0 mm ist das Barrel lang genug, um eine stabile und kontrollierte Handhabung zu gewährleisten, aber dennoch kompakt genug, um ein angenehmes Spielgefühl zu bieten.

Atemberaubendes Design: Ein echter Hingucker

Das Design des Cult Envy 10 Darts in den Farben Schwarz und Gold ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional durchdacht. Die Kombination dieser Farben verleiht dem Dart eine elegante und gleichzeitig sportliche Note. Das Barrel ist gerade geformt und hat ein modernes, minimalistisches Design, das sowohl ästhetisch als auch praktisch ist. Die schwarze Oberfläche, akzentuiert durch goldene Details, sorgt für ein edles Erscheinungsbild, das jeden Dartfan begeistern dürfte.

Target Cult Envy Softdarts - Hochwertige Softdarts für höchste Präzision und Kontrolle

Ein herausragendes Merkmal des Cult Envy 10 Barrels ist der besonders komplexe Grip. Auf dem gesamten Barrel kommt eine Kombination verschiedener Griffformen zum Einsatz, die für eine perfekte Kontrolle und ein angenehmes Spielgefühl sorgen. Der Grip ist in einem präzisen Sechseckmuster gestaltet und wird durch zusätzliche Axialgripelemente ergänzt. Diese einzigartigen Griffmuster bieten einen sicheren Halt in der Hand, sodass der Dart nicht leicht verrutscht und ein konstantes Abspiel gewährleistet ist. Die verschiedenen Griffzonen – darunter Axialgrip, Ringgrip und Trapezgrip – geben den Spielern die Möglichkeit, den Dart in jeder Spielsituation optimal zu greifen und dadurch ihre Präzision zu maximieren.

Perfekte Balance und Kontrolle dank durchdachter Barrelform

Das Barrel des Cult Envy 10 ist so konstruiert, dass es eine ausgewogene Balance bei einer geraden Form bietet. Diese Balance ist entscheidend für die Kontrolle über den Dart und ermöglicht eine gleichmäßige, ruhige Flugbahn. Durch die gleichmäßige Gewichtsverteilung eignet sich dieser Dart sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Spieler, die ihre Technik und Treffsicherheit verbessern möchten. Das reine Barrelgewicht liegt etwa zwei Gramm unter dem Gesamtgewicht des Darts, was bedeutet, dass die Spitze, der Shaft und die Flights in einem optimalen Verhältnis zueinander stehen und so die Balance des Darts unterstützen.

Pro Grip Evo Shafts, Cult Flights und Pixel Grip Spitzen

Zum Lieferumfang der Cult Envy 10 Softdarts gehört nicht nur das präzise gefertigte Barrel, sondern auch eine hochwertige Ausstattung, die das Spielerlebnis perfekt abrundet. Jeder Satz enthält die Pro Grip Evo Shafts, die für ihre Haltbarkeit und Stabilität bekannt sind. Diese Shafts sind so konzipiert, dass sie die Balance des Darts optimal unterstützen und für eine stabile Flugbahn sorgen. Die mitgelieferten Cult Dartflights sind speziell auf das Design des Darts abgestimmt und bieten die nötige Stabilität, um auch bei längeren Spielsitzungen eine konstante Leistung zu gewährleisten.

Ein weiteres Highlight sind die Pixel Grip Spitzen, die für einen sicheren Halt auf den gängigen elektronischen Dartboards sorgen und gleichzeitig durch ihre Langlebigkeit überzeugen. Die Kombination aus den Pro Grip Evo Shafts, den Cult Dartflights und den Pixel Grip Spitzen macht den Cult Envy 10 zu einem umfassend ausgestatteten Softdart, der direkt einsatzbereit ist und keine weiteren Anpassungen erfordert.

Die richtige Wahl für ambitionierte Spieler

Der Target Softtip Cult Envy 10 richtet sich an ambitionierte Spieler, die sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten: eine präzise und gleichmäßige Wurfleistung. Die Balance, das durchdachte Griffdesign und die hochwertigen Materialien machen diesen Softdart zu einem Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Auch für Spieler, die neu in die Welt des Dartsports einsteigen, bietet der Cult Envy 10 durch seine Vielseitigkeit und einfache Handhabung einen hervorragenden Einstieg in die Welt der Softdarts.

Fazit

Die Target Softtip Cult Envy 10 Softdarts bieten alles, was ein ambitionierter Dartspieler von einem hochwertigen Softdart erwartet: Präzision, Kontrolle und Stil. Mit einem Tungstenanteil von 90%, einer Länge von 52,0 mm und einem Durchmesser von 6,7 mm ist dieser Dart sowohl langlebig als auch aerodynamisch. Der komplexe Grip, bestehend aus verschiedenen Griffzonen wie dem Sechseckmuster, Axialgrip, Ringgrip und Trapezgrip, ermöglicht eine hervorragende Kontrolle und ein sicheres Spielgefühl. Die ausgewogene Balance und die gerade Barrelform machen den Cult Envy 10 ideal für Spieler, die eine konstante Leistung und präzise Würfe erzielen möchten.

Zusätzlich zur ausgezeichneten Verarbeitungsqualität des Barrels umfasst der Lieferumfang hochwertige Komponenten wie Pro Grip Evo Shafts, Cult Dartflights und langlebige Pixel Grip Spitzen. Das elegante Design in Schwarz und Gold verleiht dem Dart zudem ein edles Erscheinungsbild und macht ihn zu einem echten Hingucker auf jedem Dartboard. Der Target Softtip Cult Envy 10 ist die perfekte Wahl für Spieler, die hohe Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen und auf der Suche nach einem Dart sind, der Leistung und Stil in sich vereint.

Technische Daten  Gewicht:  21 Gramm  Barrel Länge:  52,00mm  Barrel Durchmesser:  6,70mm  Material:  90% Tungsten

 

 

Target Softtip Cult Envy 10 90%, Softdart, 21g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.