Harrows V-Wing, 90% Tungsten, Softdart, 18 Gramm
kurz und kompakt, unser Softdart stellt sich vor
✅ Softdart extra griffig mit dem Nano Rillengrip
✅ 90% Tungsten, gefertigt in England !
✅ HD100, 100 Micron, schwarzer Flight, Carbon Schäfte
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Hergestellt aus 90% Tungsten. Softdart Barrel silber gold mit einem super Rillengrip Profil. Der Barrel sieht wirklich Edel aus, der Rillengrip und die goldene Softdartspitze sowie der Carbon Schaft bis hin zu den schwarze goldenen Dartflights passen perfekt zueinander. Die leichte Zylinderform und die wenig ausgeprägte Mulde etwas weiter hinten lassend den Softdart ideal in die Wurfhand gleiten.
18G Softdart, für Dartspieler, die einen guten bis starken Grip bevorzugen
Der griffige Softdart Barrel mit dem guten Grip für Dartspieler mit leicht feuchten oder schwitzigen Händen. Dank des guten Grips verrutscht fast wirklich kein Dartpfeil mehr in den Händen. Eine Kombination aus Ringed Grip und einer Griffmulde gibt diesem Dartbarrel einen guten Grip mit viel Gefühl und bietet ein wirklich gutes Feeling in Deiner Darthand.
Steel Darts V-Wing 50 Years Golden Anniversary Edition 90% Tungsten Steeltip
Technische Daten für die kompletten Softdarts
Ausführung: Softdart Art: 90% Tungsten Farbe: gold / silber System: Softdart 2BA Standard Gewicht: Barrel ca. 18 Gramm Barrellänge Länge 48mm, Durchmesser 6,4 bis 6,7mm
Harrows Jubiläums Edition, EAN Code 5017626037506