Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
L-Style Krystal One Dart Case schwarz, transparent
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12917-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-12917
EAN/GTIN:
     4573417062139
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
LIFE LOVE LUCK L-Style Darttasche, Dartbag schwarz

kurz und kompakt, unsere Darttasche KRYSTAL ONE schwarz sich vor

✅ Darttasche schwarz für 3 Komplett-Darts!
✅ stabiles Material für die sichere Aufbewahrung !
✅ pflegeleicht, Abmessungen ca. 145,4 x 40 x 78mm !
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Das aus stabilem Kunststoff gefertigte Dartcase von L-STYLE schützt Deine Softdarts oder Steeldarts perfekt. Mit dem Easy Lock System. Are you ready to have fun? Dank dem integriertem Karabiner kann man dieses Case einfach an der Hose bzw. Gürtel, Tasche etc. befestigen. Für Steel- und Softdart Pfeile geeignet, für längere Darts ist ein Erweiterungsstück von etwa 20,1mm enthalten um die Dartbag für lange Dartpfeile ebenfalls nutzen zu können.

Durch das zusätzliche Modul kann das Case verlängert werden, falls Du lange Soft- oder Steel-Darts verwendest.

Länge des Case in Normalzustand: ca. 145,4cm, mit Verlängerung 16,6cm, Gewicht 64 Gramm bzw. 57 Gramm ohne das Verlängerungsteil.

L-Style KRYSTAL ONE schwarz Life Love Luck Easy Lock, Farbe: schwarz transparent

Die Darttasche, auch bekannt als Dartcase, ist ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler. Sie bietet ausreichend Platz, um bis zu 3 komplette Dartpfeile sicher zu verstauen. Der kleine Dartkoffer bzw. das Dartcase ist aus robustem Material gefertigt, was dafür sorgt, dass es eine lange Lebensdauer hat und den Dartspieler lange begleitet.

Neben der sicheren Verwahrung von Dartpfeilen bietet die Darttasche auch den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen ist. Es ist wichtig, dass das Dart Equipement sauber und hygienisch aufbewahrt wird, um eine maximale Leistung beim Spiel zu gewährleisten. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihre Dartpfeile immer sauber und griffbereit ist.

Das Innenleben der Darttasche ist so konzipiert, dass es eine sichere Verwahrung der 3 Dartpfeile gewährleistet. Die Pfeile können schnell und einfach entnommen werden, so dass der Dartspieler während des Spiels nicht unnötig Zeit verliert. Das Innenleben des Cases ist so gestaltet, dass die Dartpfeile nicht durcheinander geraten und immer ihrem festen Platz im Köcher finden.

Mit der Darttasche kann der Dartspieler sicherstellen, dass seine Dartpfeile immer an einem sicheren Ort aufbewahrt wird und nicht verloren geht.

Das Material der Darttasche ist sehr widerstandsfähig und hält auch Stöße und Erschütterungen stand. Dies ist besonders wichtig, da der Dartpfeil beim Transport oft stark beansprucht wird. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Material immer sicher und geschützt ist.

Die Darttasche ist auch ein ideales Geschenk für jeden Dartspieler. Es ist ein praktisches Accessoire, das jeder gebrauchen kann und das jeden Dartspieler bei seinen Spielen unterstützt. 

Zusammenfassend ist die Darttasche ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler, speziell die L-Style Liebhaber

KRYSTAL ONE color clear black, L-Style - Krystal One - Dart Case - v2

 

 Technische Daten für den Darttasche schwarz

 Ausführung:  Darttasche mit Gummiverschluß  Art:  für 1-3 komplette Dartpfeile  Farbe:  schwarz  System:  Dartbag, Darttasche  Gewicht:  ca. 57 Gramm  Abmessungen:  ca. 145,4 x 40 x 78mm

 

Hersteller L-Style, KRYSTAL ONE color schwarz, KRYSTAL ONE 2023 M9, 4573417062139

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.