Harrows total Barrel Grip, 90% Tungsten, Softdart, 20 Gramm
kurz und kompakt, unser Supergrip Softdart stellt sich vor
✅ Softdart extra griffig, dank dem Supergrip Profil Strix!
✅ guter rillen Grip, rutscht nicht in den Händen!
✅ 90% Tungsten, gefertigt in England !
✅ HD100, 100 Micron, Silber schwarzer Strix Ultra Flight!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Erstmals im Jahr 2008 auf den Markt gebracht, hat sich Supergrip zu einer der beliebtesten Produktreihen der Welt entwickelt. Die Harrows Strix gehören eben zu der Familie, sie glänzen auch durch den fast durchgängig guten rillen Grip.
Hergestellt aus hartem 90 % Tungsten bzw. deutsch Wolfram genannt. Softdart Barrel Silber mit dem nur leicht konisch zulaufenden Design. Eine einzigartige Kombination aus tiefen Einzel- und Doppelringen entlang der Länge des Barrels, was zu dem weltberühmten Supergrip-Griff führt. Veredelt mit einer haltbaren schwarzen Titanium Nitrit Beschichtung. Die silberfarbigen Supergrip Softdarts werden mit schwarz Supergrip Schäften und neuen 100 Mikron Harrows Prime Flights geliefert. Gewichtsgenauigkeit auf +/- 0,10 g gewogen.
Harrows Strix Grip Softdart, für Dartspieler die einen guten bis starken Grip benötigen
Der griffige Softdart Barrel mit dem guten Grip für Dartspieler mit feuchten oder nassen Händen. Dank des guten Grips und den Rillen verrutscht fast wirklich kein Pfeil mehr in den Händen. Softdart Komplettpfeile bestend aus Softdartspitze, Barrel, Shaft und Aluminium
Technische Daten für die kompletten Softdarts Ausführung: komplett 5-teilger Softdart Art: Supergrip Strix 90 % Tungsten Farbe: Silber und Schwarz System: Softdart 2BA Standard Gewicht: ca. 20 Gramm Abmessungen: Durchmesser 6,6mm, 51mm Barrel
Harrows Supergrip Softdarts 90 % Tungsten, 5017626020140
Länge: 51,00 mm
Durchmesser: max. 6,60 mm
Diese Softdart-Pfeile STRIX haben einen Tungsten-Anteil von 90%.
Durch den starken Grip ist ein genialer Wurf garantiert. Dabei ist es völlig egal, wie der jeweilige Dartspieler den Barrel hält. Manche bevorzugen eher den vorderen Teil des Barrels, andere die Mitte.
Die Querfräsungen des Barrels sehen dazu noch richtig gut aus.