Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Shot Softdart Michael Smith 90% Tenacious, 18 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12678-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-12678
EAN/GTIN:
     9415639075298
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile softdart
Shot Softdart Michael Smith World Champion, Tenacious, 90% Tungsten

kurz und kompakt, unser Bully Boy Michael Smith Tenacious Softdart stellt sich vor

✅ 18gr Shot Softdart Michael Smith, Tenacious
✅ gewohnt hoher Shot Barrel Standard !
✅ Barrel Länge 40mm, Durchmesser 6,9mm
✅ Barrel silber, schwarz, rot, hochwertige Verarbeitung !

Bully Boy Shot Michael Smith 90% Tenacious Softdart 18 Gramm

Der Tenacious Michael Smith Softdart Pfeil im schwarz, silber und roten Barrel von Shot, entworfen für Michael Smith den PDC Softdart Weltmeister 2023, ist ein erstklassiger Softdart Pfeil für gute Softdartspieler, die Wert auf Präzision und Stil legen. Der Pfeil ist Teil der Michael Smith Barrel Serie und verfügt über ein 90% Tungsten Dart Barrel, das für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt.

Das 18gr Dart Barrel ist ca. 40mm lang und hat einen Durchmesser von max. 6,9 mm an der breitesten Stelle. Das Design des Barrels ist schlank und glatt mit einem guten Grip. Das schlanke Design und die guten Gripwellen mit den Facetten ermöglichen eine präzise Platzierung des Pfeils im Dartboard und eine hervorragende Griffigkeit, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützt.

Der schwarz, silber und rote Dartpfeil wird mit schwarzen Shot Schafts mit weißem Shot Logo geliefert, die eine hervorragende Kontrolle und Stabilität des Pfeils ermöglichen. Die Schafts sind leicht, aber dennoch robust und bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität. 

Das Gesamtgewicht des BullyBoy Pfeils beträgt ca. 18 Gramm, was eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Der Pfeil ist leicht genug, um schnell und mühelos durch die Luft zu fliegen, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Pfeil aufgrund des Tungsten Barrels sehr robust und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Beschädigung.

Der Michael Smith Bully Boy Softdart Pfeil wird in einer bunt bedruckten Geschenkverpackung geliefert. Die kompletten Dartpfeile werden in einer eleganten Verpackung geliefert, die den Pfeil sicher und geschützt hält und gleichzeitig eine stilvolle Präsentation bietet.

Michael Smith, der Designgeber des Bully Boy Softdart Pfeils, ist ein bekannter Dartspieler und ein Mitglied des Shot-Teams. Er hat seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklung dieses hochwertigen Softdart Pfeils eingebracht, der eine hervorragende Leistung und ein ansprechendes Design bietet.

Insgesamt ist der Bully Boy Softdart Pfeil von Shot ein hervorragendes Produkt, das sich ideal für ernsthafte Dartspieler eignet, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Der Pfeil bietet eine optimale Gewichtsverteilung, eine gute Griffigkeit und eine stabile Flugbahn, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützen. Darüber hinaus bietet das elegante Design des Pfeils eine stilvolle Ergänzung zu jedem Dart-Set.

✅  BULLY BOY Michael Smith 90% Softdart Tenacious komplett Pfeile 18 Gramm

Michael Smith ist der englische Dartspieler der im Jahre 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: silber, schwarz, rot  Barrel: 40mm  Gewicht: 18 Gramm 

 Barrel Durchmesser

6,9mm

 

Hersteller: Shot, 9415639075298, SH-MSTSF-18, Gewicht: 18 Gramm, Barrellänge: 40mm, Durchmesser: 6,9 mm, 90% Tungsten, Michael Smith ist ein englischer Dartspieler der 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.