Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Michael Smith Bully Boy 2023 Steeldart World Champion, 24 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12665-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-12665
EAN/GTIN:
     9415639075496
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Steeldart Michael Smith Bully Boy World Champion

kurz und kompakt, unser Einsteiger Bully Boy Steeldart stellt sich vor

✅ Shot Steeldart Michael Smith 
✅ Shot Barrel Standard für Dartanfänger!
✅ Barrel Länge 56mm, Durchmesser 8,6mm
✅ gute Verarbeitung !

Bully Boy Shot Michael Smith Steeldart für Anfänger

Der Michael Smith Steeldart Pfeil von Shot, entworfen für Michael Smith den PDC Steeldart Weltmeister 2023, ist ein guter Steeldart Pfeil für Dart Einsteiger- und Anfänger sowie alle Dartspieler, die einen Einsteiger Dart suchen. Der Pfeil ist Teil der Michael Smith Barrel Serie und verfügt über ein Messing Dart Barrel, der für eine gute Gewichtsverteilung sorgt.

Das 24gr Dart Barrel ist ca. 56mm lang und hat einen Durchmesser von max. 8,6 mm an der breitesten Stelle. Das Design des Barrels ist schlank und glatt mit einem guten Grip. Das schlanke Design und die guten Gripwellen ermöglichen eine präzise Platzierung des Pfeils im Dartboard und eine gute Griffigkeit, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützt.

Der Pfeil wird mit schwarzen Shot Schafts mit schwarzem Shot Logo geliefert, die eine hervorragende Kontrolle und Stabilität des Pfeils ermöglichen. Die Schafts sind leicht, aber dennoch robust und bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität. 

Das Gesamtgewicht des BullyBoy Pfeils beträgt ca. 24 Gramm, was eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Der Pfeil ist leicht genug, um schnell und mühelos durch die Luft zu fliegen, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Pfeil aufgrund des Tungsten Barrels sehr robust und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Beschädigung.

Der Michael Smith Bully Boy Steeldart Pfeil wird in einer bunt bedruckten Geschenkverpackung geliefert. Die kompletten Dartpfeile werden in einer eleganten Verpackung geliefert, die den Pfeil sicher und geschützt hält und gleichzeitig eine stilvolle Präsentation bietet.

Michael Smith, der Designgeber des Bully Boy Softdart Pfeils, ist ein bekannter Dartspieler und ein Mitglied des Shot-Teams. Er hat seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklung dieses hochwertigen Steeldart Pfeils eingebracht, der eine hervorragende Leistung und ein ansprechendes Design bietet.

Insgesamt ist der Bully Boy Steeldart Pfeil von Shot ein hervorragendes Produkt, das sich ideal für einsteigende Dartspieler eignet. Der Pfeil bietet eine gute Gewichtsverteilung, eine Griffigkeit und eine stabile Flugbahn, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützen.

✅  BULLY BOY Michael Smith Steeldart komplett Pfeile 24 Gramm

Michael Smith ist der englische Dartspieler der im Jahre 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat

Technische Daten  Material: Messing  Stärke: Standard bis robust  Farbe: Silber, Schwarz  Barrel: 56mm  Gewicht: 24 Gramm 

 Barrel Durchmesser

8,6mm

 

Hersteller: Shot, 9415639075496, Gewicht: 24 Gramm, Barrellänge: 56mm, Durchmesser: 8,6 mm, Messing, Michael Smith ist ein englischer Dartspieler der 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Michael Smith der Bully Boy, PDC Dartweltmeister

Im Jahr 2023: als Dartnummer eins der Welt wurde Michael Smiths Bully Boy ultimativer Dart-Traum nach Jahren harter Arbeit, Entschlossenheit und Basisunterstützung wahr. Michael Smith sorgte weltweit für Schlagzeilen, als er sich 2023 den PDC-Weltmeistertitel sicherte, unterstrichen durch seinen Neun-Darter im Weltmeisterschaftsfinale Anfang 2023.

Als er als Teenager der PDC beitrat, wurde der englische Spieler schnell zu einer der wenigen Nachwuchsspieler, den man im Auge behalten sollte – er erlangte 2013 den Status eines Weltjugendmeisters. Als Gewinner von 16 PDC-Ranglistenturnieren hatte Smith bereits auch zwei World Series-Titel gewonnen, darunter die US Darts Masters 2022. und bei der PDC World Darts Championship 2023, wo er Michael van Gerwen mit einem lehrbuchmäßigen Neun-Darter-Triumph besiegte. Bully Boy vollendete die perfekte Etappe und versetzte Alexandra Palace-Fans, Sky Sports-Kommentatoren und Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt in Aufruhr.

Aber zwischen diesen Meilensteinen liegen Jahre harter Arbeit, Opfer und Rückschläge, um dorthin zu gelangen, wo er heute ist.

Es braucht ein Dorf, um einen Weltmeisterspieler großzuziehen.

Dieses Dorf ist die Stadt St. Helens, zwischen Liverpool und Manchester. Michael wuchs in einer eng verbundenen Arbeiterfamilie auf und Darts liegt ihm  bereits im Blut. Beide Eltern spielten – seine Mutter Sandra warf, als sie mit ihrem Sohn schwanger war. Und die Familiensaga geht weiter, und Michael spielt um den Sieg, sowohl für seine Frau und seine Kinder als auch für sich selbst. Für Michael ist das Leben abseits der Dartszene ein ruhiges Leben. Michael Smith lebt mit seiner Frau Dagmara und den zwei Söhnen Michael Junior und Kaspar auf einer Farm in Cheshire und genießt den friedlichen Lebensstil, indem sie sich um ihr Land und ihre Tiere, einschließlich ihrer sechs Hunde, kümmern.

Der Dart Champion hatte schon immer einen Pfeil an seiner Seite: von der Mutter, die während der Schwangerschaft mit ihm Darts spielte, bis zu den Stammgästen in den Kneipen, in denen er immer noch spielt, wenn er zu Hause ist. Die Firma Shot Darts hat sich für Michael Smith entschieden, weil sie  in ihm die Werte sehen, die uns am Herzen liegen – dass Familie alles ist, Mut und Hartnäckigkeit sich immer auszahlen und es keinen Ersatz für Erfahrung gibt.

Beharrlichkeit zahlt sich aus: Vom Lokalmatador zum Darts-Weltmeister.

Dieser Held aus seiner Heimatstadt war schon immer bestrebt, die Welt zu erobern. Während andere Kinder aus der Nachbarschaft feierten und in Schwierigkeiten gerieten, übte er. Darts war schon immer sein Fokus, seine Rettung und sein Stamm. Immer noch Kapitän seiner lokalen Ligamannschaft: Dies ist ein Mann, der immer nach vorne blickt, aber seine Wurzeln nie vergessen wird.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.