Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Testkit Mini Softdart-Set, Steeldart, 7,5cm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12647-K80
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     K80-12647
EAN/GTIN:
     4063944012955
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile softdart
Miniatur Dart komplett Pfeile Softdart und Steeldart

kurz und kompakt, unsere Mini Dart Pfeile stellen sich vor

✅ Mini Darts mit HD100 Flight
✅ Softdart komplett Pfeile inklusive Steeldart Schraubspitzen !
✅ Mini Dart Testkit für Steel- und Softdart Spieler
✅ mit schraubbaren Softdart- und Steeldartspitzen !
✅ Minidarts, dennoch hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Miniatur Dart und Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights Mini mit wechselbaren 2BA Standard Spitzen und Steeldart Spitzen

Unsere Miniatur Dartflights in der Mini Flights Ausführung Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität. 

Technische Daten für die Miniatur Darts  Material: Messing, Alu, Kunststoff / Polyester  Stärke: HD 100 / 100 Micron  Farbe: schwarz / weiß / silber  System: Dart Flight Std.  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca. 41,7 x 33 mm

Flight Thema: Miniatur Dart Pfeile Soft- und Steedarts

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Dieses Mini Softdartset AEROTEX sorgt für Aufregung - jeder will sie testen, ob sie auch tatsächlich fliegen. Und ja - sie FLIEGEN !!!

Als Mitbringsel oder auch zum Spielen mehr als geeignet - Spaßfaktor sehr sehr hoch !!

 

Ein Pfeil ist insgesamt 7cm lang.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.