Designa Dart Flights Rainbow LGBT+
kurz und kompakt, unser bunter Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Designa Standard Flights
✅ gewohnt hoher Designa Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: no.2. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im bunten Regenbogen Design, Designa Rainbow LGBT
Unsere Dartflights in designa Standard Flights Ausführung Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Das trendige Design wird perfekt durch den farbigen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: Regenbogen bedruckt System: Dart Flight Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 45 x 33 mm
Flight Thema: Regenbogen / Rainbow