Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Lica 12, Darttasche, Dartcase, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12480-K80
Hersteller:
     Bulls Deutschland
Herst.-Nr.:
     K80-12480
EAN/GTIN:
     8719075972137
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
Darttasche, Dartbag schwarz mit Reißverschluss

kurz und kompakt, unsere Darttasche  sich vor

✅ Darttasche schwarz für 3 Komplett-Darts!
✅ stabiles Material für die sichere Aufbewahrung !
✅ pflegeleicht, Abmessungen ca. 20 x 9 x 6 cm !
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Die Darttasche, auch bekannt als Dartcase, ist ein unverzichtbares Accessoires für jeden Dartspieler. Sie bietet ausreichend Platz, um Zubehör wie Flights, Schäfte und natürlich die Dartpfeile sicher zu verstauen. Der kleine Dartkoffer bzw. das Dartcase ist aus robustem Material gefertigt, was dafür sorgt, dass es eine lange Lebensdauer hat und den Dartspieler lange begleitet.

Neben der sicheren Verwahrung von Zubehör und Dartpfeilen bietet die Darttasche auch den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen ist. Es ist wichtig, dass das Zubehör sauber und hygienisch aufbewahrt wird, um eine maximale Leistung beim Spiel zu gewährleisten. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sauber und griffbereit ist.

Das Innenleben der Darttasche ist so konzipiert, dass es eine sichere Verwahrung der Dartpfeile gewährleistet. Die Pfeile können schnell und einfach entnommen werden, so dass der Dartspieler während des Spiels nicht unnötig Zeit verliert. Das Innenleben des Cases ist so gestaltet, dass die Dartpfeile nicht durcheinander geraten und immer an ihrem Platz bleiben.

Neben den Dartpfeilen können auch andere Accessoires wie Flights und Schäfte sicher in der Darttasche aufbewahrt werden. Dies ist besonders wichtig, da Flights und Schäfte oft verloren gehen oder beschädigt werden. Mit der Darttasche kann der Dartspieler sicherstellen, dass sein Zubehör immer an einem sicheren Ort aufbewahrt wird und nicht verloren geht.

Das Material der Darttasche ist sehr widerstandsfähig und hält auch Stöße und Erschütterungen stand. Dies ist besonders wichtig, da das Zubehör beim Transport oft stark beansprucht wird. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und geschützt ist.

Die Darttasche ist auch ein ideales Geschenk für jeden Dartspieler. Es ist ein praktisches Accessoire, das jeder gebrauchen kann und das jeden Dartspieler bei seinen Spielen unterstützt. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und griffbereit ist, so dass sie sich voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren können.

Zusammenfassend ist die Darttasche ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler

Darttasche für 3 komplette Dartpfeile, für Steeldart und/oder Softdart geeignet

 Technische Daten für den Darttasche Schwarz

 Ausführung:  Darttasche mit Reißverschluss  Art:  für 1-3 komplett Dartpfeile  Farbe:  Schwarz  System:  Darttasche  Gewicht:  ca. 104 Gramm  Abmessungen:  ca. 20 x 9 x 6 cm

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.