Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Softtip Unicorn Premier James Wade 70% 20Gr Softdart
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11291-K80
Hersteller:
     Unicorn
Herst.-Nr.:
     K80-11291
EAN/GTIN:
     054722046235
Unicorn Premier 2022 James Wade Soft Darts 20 Gramm
  • Unicorn Premier 2022 James Wade Soft Darts Unicorn
  • Hersteller Unicorn Artikel-Nr.: 04623, 054722046235

James Wade mit dem Spielernamen The Machine gehört zu den Unicorn PDC Premier League Spielern und gewann im Jahre 2009 den begehrten Titel. Diese Phase 2 Softdarts von James Wade haben eine leicht veränderten Griffigkeit, die nun bis zum Ende des Barrels reicht. 

James Wade bevorzugt das Modell in der Soft Variante in 18 Gramm. Das Gewicht der Darts ist mit einer Toleranz von +/- 0,1g garantiert und die Darts sind in hoher 70% Tungsten Qualität gefertigt. Die Darts sind in 18 Gramm und 20 Gramm erhältlich. Die Barrels haben eine Gravur mit dem Unicorn Logo und der Unterschrift des Premier League Spielers. Das Dartset wird in einer auffälligen neuen Präsentationsbox in Gelb geliefert. Die Darts sind mit Unicorn Gripper 4 Schäften und ULTRAFLY Flights ausgestattet.

Technische Daten
Artikel-Nr.: 04623
EAN: 0054722046235
Hersteller: Unicorn
Kategorie: Premier League

Spezielle Länge: 52.8mm
Spezieller min. Durchmesser: 6.6mm
Spezieller max. Durchmesser: 6.6mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.