Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartschaft Entferner Remover, goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Dartschaft Entferner Remover, goldfarben
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11246-K80
Hersteller:
     Harrows
Herst.-Nr.:
     K80-11246
EAN/GTIN:
     5017626000920
Suchbegriffe:
Dart
Darts
Dartschaft
Dartschaft Entferner
Shaft Doktor, das Dartwerkzeug zum rausdrehen abgebrochener Shafts und Softdartspitzen

✅ abgebrochene Dart Shaft rausdrehen!
✅ abgebrochene Softdartspitze raus drehen!
✅ Schaft Doktor - das Extractor Tool !
✅ gewohnt hoher Harrows Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Dart Schaft oder Spitze am Barrel abgebrochen? Fast jeder Dartspieler wird die Situation kennen - beim Wurf bricht eine Softdartspitze oder der Dartschaft so unglücklich ab, dass man sie nicht mehr so einfach aus dem Dartbarrel rausdrehen oder entfernen kann.

Der Schaft und Spitzen Remover, im englischen Extractor genannt, ist für den Dartbarrel zum Ausdrehen bzw. Lösen von abgebrochenen Spitzen oder Schäfte im Barrel, das Dartwerkzeug, Werkzeug Tool für Barrels, es sollte in keinem Dartkoffer fehlen!.

Gut, wenn man diesen Dartwerkzeug Remover für abgebrochene Dartspitzen bei sich in der Tasche, am Schlüsselbund oder in der Darttasche hat.

Praktisch, da der Rewinder oder Dartschaft-Entferner (Extractortool) eine Vorsehung hat, damit er an einem Schlüsselanhänger befestigt werden kann, somit kann man diesen Extractor immer bei sich tragen.

Das Dart Werkzeug wird dann im Dartbarrel entgegen der Einschraubrichtung angesetzt und gedreht. Meist ist die Richtung zum Lösen, Ausdrehen von links nach rechts

Technische Daten für das extractor tool  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: gold silber  System: Dart Flight Std. 6  Gewicht: 13,85 Gramm

 Abmessungen:

ca. 24 x 9,9 mm

Länge: 3cm, Farbe: gold mit silbernem Schlüsselring
Harrows, EAN Code 5017626000920

Wer kennt das nicht? Das Dartspiel läuft und beim Wurf bricht eine Spitze oder der Schaft so unglücklich ab, dass man sie nicht so einfach aus dem Dartbarrel entfernen kann. Der Remover, im englischen Extractor genannt, für den Dartbarrel zum Ausdrehen bzw. Lösen von abgebrochenen Spitzen oder Schäfte im Barrel, das Dartwerkzeug, Werkzeug Tool für Barrels.

Gut, wenn man diesen Dartwerkzeug Remover für abgebrochene Dartspitzen bei sich in der Tasche, am Schlüsselbund oder in der Darttasche hat.

Praktisch, da der Rewinder oder Dartschaft-Entferner (Extractortool) an einem Schlüsselanhänger befestigt ist, somit kann man diesen Extractor immer bei sich tragen.

Das Dart Werkzeug wird dann im Dartbarrel entgegen der Einschraubrichtung angesetzt und gedreht. Meist ist die Richtung zum Lösen, Ausdrehen

Farbe: gold, mit Schlüsselring

Weitere Suchbegriffe: Dartzubehör, Enferner, Remover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.