| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-79766 Herst.-Nr.: 3-MOLEX275615 EAN/GTIN: 4055909265476 |
| |
|
| | |
| Nachbau AkkuPack 3.6V NiCd kompatibel für:ELUBAT swiss sealed rechargeable High Temperature NiCd Battery 3.6V 4.0Ah 3 cells type: KRMT 33/62 P/N: D-D4000BT x 3-MOLEX/5239, REF:275 615 3-Molex/5239 ELUBAT swiss REF:275 615 3-Molex/5239 Stecker beachten Molex 5239! Pluspol rotes Kabel, Minuspol schwarzes Kabel NC Akkupack passend für Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 3,6 Volt 4,0 Ah - Abmessungen 180x33mm - ca. Gewicht 0,38kg - D-Size, High Temp, Säule geschrumpft, 25 cm Kabelausgang einseitig und Stecker Molex 5239 kein Original Akku. Auch kompatibel für Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 3,6 V Kapazität (mAh) 4500 mAh Abmessungen 33 x 180 mm (Ø x H) Gewicht (g) 380 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |