Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für MSI Wind U100/ Medion Akoya Mini E1210/ Typ BTY-S11 2200mAh Schwarz - 11,1V - 2200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für MSI Wind U100/ Medion Akoya Mini E1210/ Typ BTY-S11 2200mAh Schwarz - 11,1V - 2200 mAh
Akku für MSI Wind U100/ Medion Akoya Mini E1210/ Typ BTY-S11 2200mAh Schwarz - 11,1V - 2200 mAh
Akku für MSI Wind U100/ Medion Akoya Mini E1210/ Typ BTY-S11 2200mAh Schwarz - 11,1V - 2200 mAh
Akku für MSI Wind U100/ Medion Akoya Mini E1210/ Typ BTY-S11 2200mAh Schwarz - 11,1V - 2200 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78782
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-3FD7DE3C
EAN/GTIN:
     4055909262581
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Advent 4211
  • LG Electronics X110-G A7HAG
  • LG Electronics X110-L A7SAG
  • LG Electronics X110 Serie
  • Akoya Mini E1210
  • Akoya Mini E1212
  • Akoya Mini E2312
  • Akoya Mini S5611
  • MD97939
  • MD97974
  • MSI U100W-085NL
  • MSI U100X
  • MSI Wind MS-N011
  • MSI Wind U100
  • MSI Wind U100-001CA
  • MSI Wind U100-002CA
  • MSI Wind U100-002LA
  • MSI Wind U100-030CA
  • MSI Wind U100-035LA
  • MSI Wind U100-035US
  • MSI Wind U100-036LA
  • MSI Wind U100-037CA
  • MSI Wind U100-039LA
  • MSI Wind U100-053LA
  • MSI Wind U100-1616XP
  • MSI Wind U100-1618XP
  • MSI Wind U100X
  • MSI Wind U110
  • MSI Wind U115
  • MSI Wind U120
  • MSI Wind U123
  • MSI Wind U135
  • MSI Wind U270
  • Smartbook Zen iD
  • Targa Traveller 1016 Netbook
  • Terra Mobile Home Go
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 14L-MS6837D1
  • 3715A-MS6837D1
  • 6317A-RTL8187SE
  • BTY-S11
  • BTY-S12
  • TX2-RTL8187SE
Technische Daten:
  • Spannung: 11.1 Volt
  • Kapazität: 2200 mAh
  • Leistung: 24 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 202 mm
  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 21 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
178,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.