Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen
Artikel-Nr.:
     8005-77642
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     BATON4S-PR
EAN/GTIN:
     4055909259680
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe olight
  • Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, mit Ladecase
  • Kleine aber leistungsstarke EDC-Taschenlampe
  • 1300 Lumen Helligkeit und bis zu 170 Meter Reichweite
  • Ladecase auch vollständig kompatibel mit der Olight Baton 3
Olight Baton 4 Premium Edition schwarz, LED-Taschenlampe mit Ladecase, ultra-kompakt und leistungsstark, 1300 Lumen

kurz und kompakt, die Olight Baton 4 stellt sich vor

✅ kleine aber leistungsstarke EDC-Taschenlampe
✅ Premium Edition - mit hochwertigem Ladecase, welches auch als Powerbank verwendet werden kann
✅ 1300 Lumen Helligkeit und bis zu 170 Meter Reichweite
✅ mikroperforierte Anzeige, die intuitiv die verbleibende Helligkeit und Akkustand anzeigt
✅ magnetisches Aufladen direkt in der Ladecase

Die Olight Baton 4 Premium Edition in elegantem Schwarz ist eine LED-Taschenlampe, die in puncto Leistung und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Diese ultra-kompakte und leistungsstarke Taschenlampe mit einer Helligkeit von 1300 Lumen und einer Reichweite von bis zu 170 Metern ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch.

Die Olight Baton 4 Premium Edition bietet eine beeindruckende Leistung dank ihres hochmodernen Designs und ihrer innovativen Funktionen. Mit ihrem kleinen, handlichen Format, das ungefähr der Größe eines Autoschlüssels oder Feuerzeugs entspricht, ist sie leicht zu transportieren und passt problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack.

Olight Baton 4 Premium Edition - Die ultimative LED-Taschenlampe für jeden Tag

Trotz ihrer kompakten Größe liefert die Olight Baton 4 Premium Edition eine bemerkenswerte Helligkeit von 1300 Lumen, die für eine optimale Ausleuchtung in dunklen Umgebungen sorgt. Egal, ob Sie campen, wandern, bergsteigen oder einfach nur zu Hause verwenden möchten, diese Taschenlampe ist vielseitig einsetzbar und bietet eine zuverlässige Beleuchtung, wann immer Sie sie benötigen.

Intuitive Anzeige für maximale Benutzerfreundlichkeit

Eine mikroperforierte Anzeige auf der Taschenlampe zeigt intuitiv die verbleibende Helligkeit und den Akkustand an, so dass Sie immer im Bilde sind und rechtzeitig nachladen können. Diese praktische Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Outdoor-Aktivitäten im Voraus zu planen und sicherzustellen, dass Sie nie im Dunkeln stehen bleiben.

Innovatives magnetisches Aufladen für ultimative Bequemlichkeit

Die Olight Baton 4 Premium Edition verfügt über ein magnetisches Ladecase, das nicht nur als praktische Aufbewahrungsmöglichkeit dient, sondern auch als Powerbank verwendet werden kann. Dank des magnetischen Aufladens können Sie die Taschenlampe einfach an Metalloberflächen befestigen und das mitgelieferte MCC-Ladekabel direkt am Ladecase anschließen, um den Akku schnell und unkompliziert aufzuladen.

Mit einem Akku mit höherer Kapazität bietet das Ladecase der Olight Baton 4 Premium Edition einen leistungsstarken 5000mAh Akku, der der Taschenlampe eine erstaunliche Laufzeit von bis zu 190 Tagen ermöglicht. So können Sie sich auch bei längeren Outdoor-Abenteuern auf eine zuverlässige Beleuchtung verlassen, ohne sich Gedanken über das Nachladen machen zu müssen.

Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität

Das Ladecase verfügt über einen praktischen Schalter, mit dem Sie die Taschenlampe vollständig steuern können. Dies bietet Ihnen noch mehr Flexibilität und Komfort bei der Verwendung der Lampe und ermöglicht es Ihnen, sie ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Praktische Powerbank-Funktion für unterwegs

Dank des universellen Typ-C Anschlusses kann das Ladecase der Olight Baton 4 Premium Edition nicht nur einfach aufgeladen werden, sondern dient auch als Powerbank zum Aufladen von Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets. So haben Sie auch unterwegs immer eine zuverlässige Stromquelle zur Hand.

Kompatibilität mit verschiedenen Olight-Modellen

Das Ladecase ist vollständig kompatibel mit der Baton 4 und Baton 3 Taschenlampe und unterstützt auch die Aufbewahrung und das Aufladen der S1R Baton II, Perun Mini und Perun 2 Mini Modelle. Diese umfassende Kompatibilität macht das Ladecase zu einer vielseitigen Lösung für alle Ihre Olight-Taschenlampen.

Robuste Konstruktion für maximale Langlebigkeit

Die Olight Baton 4 Premium Edition überzeugt nicht nur durch ihre beeindruckende Leistung, sondern auch durch ihre robuste Konstruktion aus harteloxiertem Aluminiumgehäuse und einem verbesserten Schalter aus Edelstahl. Diese hochwertigen Materialien sorgen für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Im Lieferumfang der Olight Baton 4 Premium Edition befindet sich ein zuverlässiges Lanyard, mit dem Sie Ihr Produkt vor versehentlichen Stürzen schützen können. Dieses praktische Zubehör macht die Taschenlampe zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle Ihre Outdoor-Abenteuer und sorgt dafür, dass sie immer sicher und griffbereit ist.

Insgesamt bietet die Olight Baton 4 Premium Edition eine perfekte Kombination aus kompakter Größe und beeindruckender Leistung. Mit ihrer hochmodernen Technologie, intuitiven Bedienung und robusten Konstruktion ist sie der ideale Begleiter für Camping, Wandern, Bergsteigen oder den täglichen Gebrauch. Entdecken Sie jetzt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser erstklassigen LED-Taschenlampe und erleben Sie Beleuchtung auf höchstem Niveau!

Im Lieferumfang befindet sich:

✅ Olight Baton 4 LED-Taschenlampe inkl. Akku
✅ Ladecase schwarz
✅ Lanyard
✅ Bedienungsanleitung
✅ USB-C Ladekabel

Technische Daten  Wasserdichtigkeit:  IPX8  Material:  Aluminiumlegierung  Helligkeit:  max. 1300 Lumen  Reichweite:  max. 170 Meter  Akku (Leuchte):  650mAh Li-Ion Akku  Akku (Ladecase):  5000mAh 21700 Li-Ion Akku  Gewicht:  194 gramm  Abmessungen (Leuchte):  63mm x 21mm x 21mm  Abmessungen (Ladecase):  65mm x 32mm x 88mm

 

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 1000lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.