Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9V Akkublock mit USB-C Ladeanschluss, Li-ion, 7,4V, 1200mAh, 8,1 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9V Akkublock mit USB-C Ladeanschluss, Li-ion, 7,4V, 1200mAh, 8,1 Wh
9V Akkublock mit USB-C Ladeanschluss, Li-ion, 7,4V, 1200mAh, 8,1 Wh
9V Akkublock mit USB-C Ladeanschluss, Li-ion, 7,4V, 1200mAh, 8,1 Wh
9V Akkublock mit USB-C Ladeanschluss, Li-ion, 7,4V, 1200mAh, 8,1 Wh
Artikel-Nr.:
     8005-76793
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-22716
EAN/GTIN:
     4055909257297
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
9-Volt Akku mit USB-C Ladeanschluss

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✅ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✅ 7,4 Volt Spannung, 1200mAh Kapazität, 8,1 Wh Energiegehalt !
✅ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung !
✅ ladbar mit USB-C Ladegerät !
✅ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !


Innovatives Energieladen mit dem 9V-USB Akkublock

In der stetig fortschreitenden Welt der Technologie sind portable Energiespeicher von entscheidender Bedeutung. Mit dem 9V-USB Akkublock präsentiert sich ein Produkt, das nicht nur höchste Kompatibilität, sondern auch beeindruckende technische Daten vereint, um den Energiebedarf Ihrer Geräte optimal zu decken.

Lithium 9 Volt Akku mit USB-C Anschluss

Die Lithium-Ionen-Technologie gewährleistet nicht nur eine hohe Energiedichte, sondern auch eine geringe Selbstentladungsrate. Dies bedeutet, dass der Akkublock seine Ladung über einen längeren Zeitraum behält, selbst wenn er nicht aktiv verwendet wird

Technische Daten für den Google G011B, G011B-B Akku  Spannung:  7,4 Volt  Kapazität:  1200mAh  Energiegehalt:  8,1 Wh  System:  Li-Ionen Akku  Gewicht:    Abmessungen:  

Der 9V-USB Akkublock ist nicht nur ein energieeffizientes Produkt, sondern auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Durch die Verwendung eines wiederaufladbaren Akkus reduzieren Sie nicht nur den Einsatz von Einwegbatterien, sondern tragen auch dazu bei, Abfall zu minimieren und die Umwelt zu schonen

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.