Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Handwärmer mit Powerbank Funktion, USB-C Ladekabel, beide Seiten einstellbar
Artikel-Nr.:
     8005-76261
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HAND-W
EAN/GTIN:
     4055909255521
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Powerbank
  • Handwärmer mit Akku und Powerbank Funktion
  • 2in1 der Handwärmer und die Powerbank in einem
Handwärmer - der trendige Hand Wärmer mit Powerbank in einem

kurz und kompakt, unsere Powerbank mit dem Handwärmer stellt sich vor

✅ Powerbank schwarz !
✅ mit Heizfunktion für warme Hände !
✅ mit USB-C Ladekabel !
✅ mit dem ovalen Design ideal für die Handfläche!
✅ hochwertige Verarbeitung, mit LED Ladeanzeige!

2in1 der Handwärmer und die Powerbank in einem

Der Tragbare, wiederaufladbare Handwärmer. Auch als Powerbank verwendbar, ideal für die kalte Jahreszeiten nutzbar ! Die Powerbank und der Handwärmer mit den 3 einstellbare Temperaturbereiche bis max. 47 °C, Niedrige Temperatur: 30-35 °C, Mittlere Temperatur: 35-40 °C, Höchste Temperatur: 42-47 °C. Auch ideal als mobile Powerbank zum Nachladen von z. B. Smartphone und tragbaren elektronischen Geräten verwendbar. Mit 4fach LED-Anzeige, Akkulaufzeit: max. bis zu 8 Stunden, Ladezeit: ca. 3,5 Stunden. Mit einem USB-C-Ladekabel zum Laden. Die 2 Wärmeflächen können je Seite separat eingestellt werden.

Technische Daten für den Handwärmer  Ausführung:  Oval, komplett in einem Bauteil  Art:  Handwärmer und Powerbank  Farbe:  schwarz  System:  Handwärmer, Powerbank mit USB-C  Gewicht:  ca. 133,2 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 97,9 x 54,2 x 27,3mm

Handwärmer beidseitig mit Akku und Powerbank Funktion. Input: DC 5V 2A, Kapazität 5000mAh, max. 18W

Weitere Informationen:
Gewicht:
139,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.