Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
LAPP MOBILITY Set mobile Ladestation Universal, Typ 2, bis zu 11 kW, 6 m - (5555924001) 16 A, 3-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss, inkl. 2 Adapter
Artikel-Nr.:
     8005-71164
Hersteller:
     LAPP MOBILITY
Herst.-Nr.:
     64697
EAN/GTIN:
     4064727053073
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Uniladegerät
Universalladegerät
Die mobile LAPP Ladestation Universal lädt Ihr Elektrofahrzeug über verschiedene Steckdosentypen - für unkompliziertes Laden zu Hause oder unterwegs. An der Trennstelle am Kabel lässt sich ganz einfach der benötigte LAPP Steckdosenadapter anschließen. Für den praktischen Einsatz an Haushaltssteckdosen oder CEE-Drehstromsteckdosen, z. B. in Hotels, Werkstätten und im Landwirtschaftsbereich.
Die LAPP Ladestation ist geeignet für Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).
Passende Adapter: 64703, 64704, 64705, 64706, 64707, 64708
  • ✓ LAPP Mode-2-Ladegerät mit fahrzeugseitiger Typ-2-Kupplung und netzseitig austauschbaren Adaptern für maximale Flexibilität beim mobilen Laden - in der heimischen Garage und unterwegs
  • ✓ Ideal für das Laden mit bis zu 11 kW an Haushaltssteckdosen (CEE 7/3) oder an CEE-Industriesteckdosen, z. B. in Hotels, Werkstätten und im Landwirtschaftsbereich
  • ✓ Multifunktionskabel mündet netzseitig in einen Anschluss für die beiden beiliegenden Adapterkabel mit Schutzkontaktstecker Typ E/F und 3-phasigem CEE-Stecker (1-phasiger CEE-Stecker separat erhältlich)
  • ✓ Robuste, überfahrsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten und die fallsichere Kontrollbox (wasserdicht nach IP67) garantieren besondere Langlebigkeit
  • ✓ Abdeckkappen an allen Kupplungen schützen vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zwischen den Ladevorgängen
  • ✓ EV-Ladekabel für sicheres, stabiles Laden bei einer Nennspannung von 110-400 V, Betriebstemperatur -25 °C bis 45 °C
  • ✓ Besonders sicher durch Überstrom- und Überspannungsschutz sowie Temperaturüberwachung im Netzstecker und in der In-Kabel-Kontrollbox (ICCB)
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Typ Typ 2 Kupplung Anschluss 2, Typ Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7) Anschluss 3, Typ CEE Stecker rot, 5-polig 3ph/16 A Leistung Ladeleistung bis zu 11 kW Lademodus Mode 2 max. Strombelastbarkeit 16 A Nennspannung 440 V (AC) Kabel Anzahl der Phasen 3 Innenleiter, Aderquerschnitt 2.5 mm² Kabeltyp Glattkabel Kabelmantel, Material ÖLFLEX®CHARGE Kabellänge 6 m Allgemein Modellbezeichnung 5555924001 Farbe schwarz Betriebstemperatur ab -25 °C Betriebstemperatur bis 45 °C Verpackungstyp Retail Box Downloads Bedienungsanleitung pdf Konformitätserklärung pdf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,33*
€ 604,67*
€ 5,90*
ab € 555,83*
€ 616,64*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 609,12*
€ 673,77*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,60*
€ 769,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,12*
€ 724,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.