- Ersatz-Akku 3.7V passend für AVM Fritz!Fon C6 A051 Telekom
- Akku passend für AVM Fritz!Fon C6 und Telekom A051
Ersatz-Akku für AVM Fritz!Fon C6 A051 und Telekom A051 3,7V 1300mAh
Der Ersatz-Akku für das Schnurlostelefon AVM Fritz!Fon C6 A051 Telekom A051 ist ein hochwertiger Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 1300mAh und einer Spannung von 3,7V. Mit einem Gewicht von nur ca. 23 g ist er besonders leicht und handlich.
Dank der Verwendung von Qualitätszellen ist dieser Akku besonders langlebig und robust. Zusätzlich verfügt er über einen Überlade-, Hitze- und Kurzschlussschutz, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.
Der Akku kann problemlos mit dem Standard-Ladegerät, welches im Lieferumfang des Telefons enthalten ist, geladen werden. Auch der Vibrationsalarm des Handys bleibt durch die Verwendung dieses Akkus erhalten.
Dank der High-End Li-Ion Technologie hat der Akku eine hohe Kapazität und es kommt nicht zu einem Memory-Effekt. Somit steht einer langen Nutzungsdauer nichts im Weg.
Dieser Ersatz-Akku ist die perfekte Lösung, um Ihr Schnurlostelefon wieder auf Vordermann zu bringen und eine zuverlässige Energiequelle zu gewährleisten.
✓ kraftvoller Ersatzakku mit 3.7V und 1100mAh
✓ mit Überlade-, Hitze- und Kurzschlussschutz
✓ eignet sich hervorragend als Ersatz- oder Zweit-Akku
✓ Ladbar mit dem Standard-Ladegerät (im Lieferumfang Ihres Gerätes)
✓ Vibrationsalarm Ihres Handys bleibt erhalten
✓ High-End Li-Ion Technologie: hohe Kapazität ohne Memory-Effekt
Technische Daten
System: Li-ion Spannung: 3,7V Kapazität: 1100 mAh Nennenergie 4,1 Wh Maße: ca. 53 x 34 x 6 mm Gewicht: ca. 23 g Farbe: schwarz
Passend für:
✓ AVM Fritz!Fon C6
✓ Telekom A051
Ersetzt folgende Akkus:
✓ AVM A051