Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Artikel-Nr.:
     8005-69277
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57199
EAN/GTIN:
     4040849571992
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der stabile Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
  • ✓ Ungeschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Outdoor-Bereich
  • ✓ Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik. Keine Zulassung für den dauerhaften Einbau in Gebäuden.
  • ✓ Flexibles Daten-, Installations- und Verlegekabel für die Konfektionierung im Außenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m
  • ✓ Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig.
  • ✓ Das Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet.
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Technische Daten Kabel Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Outdoor-Kabel Schirmungsklasse U/UTP AWG 24/7 (stranded) Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Kabelmantel, Material PE Durchmesser Kabelmantel (ca.) 5.8 mm Brandklasse (BauPVO/CPR) Fca Kabellänge 100 m Signalübertragung verwendbar bis Kabellänge 40 m max. Bandbreite 250 MHz Wellenwiderstand 100 Ω Allgemein Farbe schwarz Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 75 °C Verpackungstyp Cable Reel Abmessungen / Gewicht Verbrauchseinheit 1 Stk. Spule
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,66*
€ 30,78*
5 Tage
100
pro Paket
€ 9,90*
ab € 31,23*
€ 41,76*
Lager 8005
pro Paket
€ 4,50*
ab € 31,12*
€ 41,77*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,49*
€ 52,11*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 29,54*
€ 56,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,3112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
73640
ab € 27,24*
Zubehör
AGI
96400
ab € 13,26*
Zubehör
Goobay
93263
ab € 6,58*
Zubehör
Goobay
57196
ab € 18,10*
Zubehör
Goobay
57197
ab € 43,61*
Zubehör
Goobay
57293
ab € 26,52*
Zubehör
Goobay
57295
ab € 35,09*
Zubehör
Goobay
68367
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
68454
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
68501
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
68509
ab € 7,24*
Zubehör
Goobay
68604
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
68614
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
68637
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
68678
ab € 3,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.