Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion
Artikel-Nr.:
     8005-67181
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     IR170EVO
EAN/GTIN:
     8003910102583
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
  • IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out aufladbare Notleuchte
  • mobile wiederaufladbare LED-Notfallleuchte, 3W LED LED Röhre
  • Die helle 170 Lumen tragbare Leuchte ist mit 2 LEDs ausgestattet
  • Inklusive externem Ladekabel und USB-Ladegerät
  • IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte
  • Tragbare wiederaufladbare LED-Notfallleuchte, 3W LED und LED Röhre
  • Die helle 170 Lumen tragbare Leuchte ist mit 2 LEDs ausgestattet
  • Inklusive externem Ladekabel und USB-Ladegerät
IR170EVO LED-Lampe Anti Black Out, tragbare wiederaufladbare Notleuchte mit externem Ladegerät, 170 Lumen, mit Stromausfallfunktion IR170 EVO LED-Lampe mit Stromausfallfunktion, tragbare wiederaufladbare LED-Notfallleuchte, 2 LED mit Ladekabel und Netzteil


IRON LIGHT, "Eisen Licht" - Wiederaufladbare Notlichtlampe mit Anti Black Out. Die helle 170 Lumen tragbare Leuchte ist mit 2 LEDs ausgestattet und ist durch das leichte Gewicht von 295 Gramm angenehm zu tragen und transportieren. 

Das Highlight der tragbaren LED-Lampe ist definitiv die Stromausfallfunktion. Bei Anschluss an die Steckdose und in eingeschalteter Position schaltet sich die Lampe bei einem Stromausfall automatisch ein. Das Design der IR170EVO ist in einem schönen hellgrau gehalten. 

Im Lieferumfang befindet sich die IR170EVO Notleuchte und ein externes Ladegerät.

✓ Tragbare wiederaufladbare LED-Notfallleuchte mit Stromausfallfunktion
✓ ANTI BLACKOUT LED-Lampe mit Transformator
✓ 2 LEDs und 170 Lumen sorgen für eine helle Leuchtkraft
✓ Leicht und kompakt, drei Stunden Leuchtdauer bei Stromausfall
✓ Inklusive externem Ladegerät

Die IR170EVO übersteht jede Notfallsituation, die Anti Black Out Leuchte lässt Sie nicht im Stich!

 

Technische Daten  Akku  PB Blei, 4V, 1000mAh  Abmessungen in mm (BxTxH)  65 x 120 x 184mm  Gewicht  295 Gramm  Lumen  170lm  LED  2



Weitere Informationen:
Gewicht:
295,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.