| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-60176 Herst.-Nr.: ACN-197535 EAN/GTIN: 4055909240398 |
| |
|
| | |
| - Notleuchtenakku 2,4V 3000mAh mit Faston-Anschluss seitlich
- Ersetzt Zumtobel Typ 04797088
- F1x2 Sub-C in Reihe gefertigt, mit Fastonstecker -2,8mm und +6,3mm
- Akku passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung Zumtobel 04797088
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 3000mAh F1x2 Sub-C mit Faston-Anschluss seitlich, passend für Zumtobel 04797088 kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ ersetzt Zumtobel Typ 04797088 ✓ 2,4 Volt Spannung, 3000mAh Kapazität ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 46mm x 23mm x 43mm ! ✓ mit Fastonstecker -2,8mm und +6,3mm, Stecker sind seitlich am Akkupack angebracht! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Zumtobel Typ 04797088. Der NiMH Akkupack passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit 2,4 Volt und 3000mAh, mit Fastonstecker -2,8mm / +6,3mm (Fastonstecker seitlich am Akkupack angebracht). Notbeleuchtungsakku SUB-C Zellengröße, in Reihe F2x1 gefertigt. Akku passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung Zumtobel 04797088 Unser Akku für Zumtobel 04797088 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 46mm x 23mm x 43mm. Technische Daten Spannung: 2,4 Volt Kapazität: 3000mAh Zellengröße: Sub C System: NiMH Akku Gewicht: 120 gramm Abmessungen: 46mm x 23mm x 43mm Anschluss: +6,3mm / -2,8mm Stecker: kein Stecker Bauart: Reihe |
| | |
| | | |
| | | |
| |