Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 41,6cm Lang
Artikel-Nr.:
     8005-59587
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4260495060415
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Akkupack passend für den Bosch Akku PowerTube 625 vertikal
  • 0275007540, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
630Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal Nachbau Akku 416mm passend für Bosch PowerTube 625 vertikal Akku 36V 625Wh 17,4Ah

kurz und kompakt, unser frischer 41,6cm lange Nachbau Akku für Bosch vertikal 36 Volt e-bike Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen kurz Li-ion Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 36 Volt Spannung, 17,5Ah Kapazität, 630Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen ca. ca. 416 x 84 x 65mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Integriertes Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung.

Der 630 Wh Nachbauakku exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Bosch Powertube 625 vertikal Akku mit 625Wh (kein original Bosch Akku). Der 630 Wh Nachbauakku passend für vertikal Powertube 625 Wh Akku ist einer der leistungsstarken e-bike Akkus für die Bosch Powertube Serie. Die e-Bikes, die mit dem Bosch PowerTube Akkusystem ausgestattet sind, haben oft schon einen Bosch Akku Powertube 625er verbaut. Diese Premium-Bosch-Mittelmotoren mit dem beliebten Bosch Powertube 625 Rahmenakku oder unserem 630 Wh Nachbau AkkuPack bieten ein doch starkes Energiepaket.

Aufgrund des starken Marktanteils von Bosch-E-Bike Motoren wird der Bosch Powertube 625 Akku in vielen verschiedenen, neueren Pedelec und e-Bikes bzw. Elektrofahrrädern eingesetzt. Dazu gehören Fahrradmarken wie: vertikal Batavus Bosch PowerTube System, Merida Bosch PowerTube System, Hercules Bosch PowerTube System, Trek Bosch PowerTube System, Cannondale Bosch PowerTube System, Falter Bosch PowerTube System, Victoria Bosch PowerTube System, Bergamont Bosch PowerTube System, Scott Bosch PowerTube System, Haibike Bosch und viele mehr! Der Bosch Powertube 625 bzw. 500 Innen-Akku sowie unser 630 Wh Nachbau ist daher für sehr viele Markenfahrräder geeignet. Akku Version vertikal integriert. Kompatible Antriebssysteme: Performance Line CX, Performance Line, Performance Line Speed, Active Line, Active Line Plus. Der vertikale, integrierte 630Wh Akku-Vision Nachbau akku für Bosch PowerTube Akku für E-Bikes mit Bosch Antrieb. Vertikale Akkuintegration in den Rahmen, einfache Entnahme ohne Werkzeug, inklusive integriertem Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung.

Das müssen wir hervorheben: Extra hohe Sicherheiten, unser Nachbauakku stellt dank seiner 5fachen Schutzelektronik das derzeitige Maximum an Sicherheit dar!

AkkuPack im Schlag- und schüttelfesten Gehäuse für starke Beanspruchungen, kompatibel mit den aktuellen Antrieben von Bosch: Performance Line, Performance Line CX, Active Line und Active Line Plus, es besteht die Möglichkeit, den Akku intern am Rad als auch extern zu laden, Vollladung mit Standard Charger in ca. 4,9 Stunden, 630 Wh reichen für bis zu 230 km laut Hersteller Akku-Vision. Der frische Nachbauakku passend für PowerTube 625 Wh Akku von Bosch zeichnet sich aus durch einfaches Handling, enorme Laufleistung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht. Auch passend für den Bosch AkkuPack 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007540, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290. Unser 630Wh PowerTube ist um ca. 7 cm länger als der 500 Wh und der 400 Wh PowerTube Akku. Somit können in E-Bikes, in denen standardmäßig der 500 Wh Akku integriert ist keine 630 Wh Akkus eingebaut werden. Nachbau Akku vertikal passend für Bosch Powertube 625 E-Bike-Akku vertikalen Akkutyp. Unser Nachbau Akku für den Bosch PowerTube Akku 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007540, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290 kann mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät aufgeladen werden, das integrierte Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen in etwa 430x83x65mm. Die maximale Ladeschlussspannung beläuft sich auf 42 Volt.

Achtung: dieser vertikale Nachbau Akku mit seiner starken Leistung von 630Wh passend als Ersatz- oder Zweitakku für Bosch Akku 625 Wh ist ca. 7cm länger als der Bosch 500 Wh Akku d.h. er kann durch die längere Bauform nicht als Ersatzakku für den 400er, 500er verwendet werden!

Technische Daten (kein original Bosch Akku):  Spannung:  36 Volt  Kapazität:  17500mAh  Energiegehalt:  630 Wh  System:  Li-ion Akku  Gewicht:  3499 gramm  Abmessungen:  ca. 416 x 84 x 65mm

 

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Die Garantieerweiterung auf 36-Monate kann für alle EBV E-Bike Batteries abgeschlossen werden, wenn die Anmeldung innerhalb 6 Monate nach dem Kauf erfolgt. B-Ware ist von der Garantieerweiterung ausgeschlossen.


Für unsere Akkus übernehmen wir, über die gesetzlich geltende Gewähr hinaus, eine 24-monatige Garantie. Zur Inanspruchnahme der 24, oder 36 -monatigen Garantie ist die Einreichung des Kaufbeleges, bzw. des Garantieverlängerungszertifikats zwingend erforderlich!


VON DER 24 UND / ODER 36 -MONATIGEN GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

Fehlfunktionen, die verursacht wurden durch unsachgemäßen Betrieb, z.B. Überhitzung, falscher Anschluss, Kurzschluss oder Verpolung, Eintauchen in Wasser, Reinigung mit Hochdruck- oder Dampfreinigern, Tiefentladung, Verpolung oder fallen lassen

Verwendung von nicht von der E-Bike Vision GmbH freigegebenem Zubehör

versehentliche oder absichtliche Beschädigung (durch Sturz, Wasser, etc.)

Defekte auf Grund normaler Abnutzung

Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen

Schäden, die nicht unmittelbar am dem versicherten Gerät entstehen

Veränderungen / Reparaturen / Umbauten / Einbauten oder Aufrüstungen, die nicht von der E-Bike Vision Service Stelle ausgeführt wurden (nutzen Sie ausschließlich unseren Service für Reparaturen)

Fetten der Kontakte mit Kontaktspray oder ähnlichem

Optische Beschädigungen, die keine funktionellen Schäden begründen oder durch Reinigung behoben werden können

Kosten für Leihakkus

Das Entfernen des Leistungsetiketts des Akkus führt zum Verlust des Garantieanspruches!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 304,52*
€ 361,05*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 341,45*
€ 404,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 356,51*
€ 421,05*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,37*
€ 424,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.