Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W
USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W
USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W
USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W
USB-C Ladegerät für Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W
Artikel-Nr.:
     8005-59539
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LAPTOP-USBC
EAN/GTIN:
     4055909239361
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • 65Wh, Output Ladestrom maximal 3.25A, 3A, 2.40A, 2.25A
  • Output Spannung maximal 9V, 5V, 20.2 V, 20V, 18V, 15V, 12V
​USB-C Ladegerät für den universellen Einsatz z.B. für NoteBook, Laptop mit USB-C Ladebuchse AC Adapter 65W

✔️ USB-C Ladegerät für den universellen Einsatz 65Wh
✔️ bitte beachten Sie das Ihr Gerät auch die USB-C Ladefunktion unterstützt

 

Das universal UBS-C Netzteil mit dem USB-C Ladestecker. Bitte beachten Sie beim Laptop das dieser auch über die geeignete USB-C Ladefunktion verfügt, manche Notebooks, Laptops etc. unterstützen nicht die Lademöglichkeit über den USB-C Port. Bitte nachlesen ob möglich oder Nicht?

Technische Daten: 65Wh, Output Ladestrom maximal 3.25 A, 3 A, 2.40 A, 2.25 A Output Spannung maximal 9 V, 5 V, 20.2 V, 20 V, 18 V, 15 V, 12 V Spannungsbereich 100 bis 240 Volt, Abmessungen ca. 107x46x31mm
Bitte beachten Sie beim Laptop das dieser auch über die geeignete USB-C Ladefunktion verfügt, manche Notebooks, Laptops etc. unterstützen nicht die Lademöglichkeit über den USB-C Port. Bitte nachlesen ob möglich oder Nicht?
  Das USB-C Netzteil zur Stromversorgung ist passend als Ersatz- oder Zweitnetzteil für diese Modelle HP Envy 15-as132ng, HP Envy x360 15-aq155nr, HP Envy 15-as152nr, HP Envy 15-as015nd, HP Envy x360 15-aq171nw, HP Envy 15-as171nw, HP Envy X360 15-AQ193MS, HP Envy 17-ae001nt, HP Envy 17-ae003ns, HP Envy 17-ae006na, HP Envy 17-ae007ur, HP Pavilion 14-bf015nd, HP Envy 17-ae107ur, HP Envy 17-ae170nz, HP Envy 17-ae007nb, HP ProBook 430 G5 2SY24ET, Lenovo IdeaPad 720S-13IKB 81A80052MH, HP ProBook 450 G5 2SY28ET, HP ProBook 450 G5 2RS18EA, HP ENVY 15-as014TU, HP ProBook 450 G5 2SY29EA, Dell Latitude 3300, HP Envy x360 15-aq004ur, HP Spectre x360 13-ac011nd, HP Envy x360 15-aq103na, Lenovo ThinkPad T570 20H90002MB, HP Spectre x360 13-ac041nd, HP Envy x360 15-aq105nn, HP Envy x360 15-aq150nz, HP Envy x360 15-aq167nz, HP Spectre 13-4031nd x360, Lenovo ThinkPad T570 20H90001MB, Asus Chromebook C302CA, HP Envy x360 15-aq120nr, Lenovo ThinkPad 13 G2 20J1003TMB, HP Envy X360 15-AQ293MS, Lenovo IdeaPad 720S-13IKB 81A8005FMH, Dell Latitude 5290-4N01H, HP Envy x360 15-aq015nr, Dell Latitude 7390-62N73, HP Envy X360 15-AQ273CL, Dell Latitude 5290-THDX6, Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen2) (20JD), HP Pro x2 612 G2, HP Envy X360 15-AQ294CL, Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB (80VV), Lenovo ThinkPad P52s (20LB), Dell Latitude 7300, Lenovo ThinkPad T480 (20L5), Dell Latitude 5300, Lenovo ThinkPad 13 (Gen2) (20J1), Dell Precision 3540, HP Spectre 13-v011dx, Dell Latitude 7390 2-in-1, Dell Latitude 5300 2-In-1, HP Chromebook x360 11-ae010nr, HP Spectre 13-v004tu, Asus Chromebook Flip C302CA, HP Spectre 13-v001dx, HP Chromebook x360 11-ae027nr, HP Spectre 13-v018ca, Dell Latitude 5289 2-in-1, Dell Latitude 5290-4CD9D, HP Chromebook x360 11-ae020nr, HP Chromebook x360 11-ae030nr, Lenovo ThinkPad T570 20H90017MB, Dell Latitude 5500, HP Spectre 13-v001na, Dell Latitude 5290-JWD9R, Dell Latitude 7390-FXN07, Dell Latitude 5400, Dell Latitude 7400 2-In-1, HP Spectre 13-af000nw, Lenovo ThinkPad 13 Chromebook (20GL), HP Spectre 13-af002ng, HP Spectre 13-af004na, HP Spectre 13-af005ur, HP Spectre 13-af013tu, HP Spectre 13-af054na, HP Spectre 13-v000na, HP Spectre 13-v000ns, HP Spectre 13-v001nt, Dell Latitude 5290, HP Spectre 13-v002tu, HP Spectre 13-v007ur, HP Spectre 13-v021nr, HP Spectre 13-v014TU, HP Spectre 13-af001ng, HP Spectre 13-af000ng, HP Spectre 13-v025tu, Dell Latitude 7390, HP Spectre 13-af002ur, HP Spectre 13-af001nw, HP Spectre 13-v031tu, HP Spectre 13-af000no, HP Spectre 13-af004ur, HP Spectre 13-af003no, HP Spectre 13-v080nz, Dell Latitude 7389 2-in-1, HP Spectre 13-af001tu, HP Spectre 13-af007ur, HP Spectre 13-af005nf, HP Spectre 13-v100nh, HP Spectre 13-af003tu, Dell Latitude 7400, HP Spectre 13-af031ng, HP Spectre 13-af008nf, HP Spectre 13-v100nw, HP Spectre 13-af005nl, HP Spectre 13-v010ca, Dell Latitude 3500, HP Spectre 13-v000nia, HP Spectre 13-af032ng, HP Spectre 13-v101nf, HP Spectre 13-af009ur, HP Spectre 13-v000ng, HP Spectre 13-v101ns, Lenovo ThinkPad T480s (20L7), HP Spectre 13-af052na, Lenovo ThinkPad 13 G2 20J1000JMH, Dell Latitude 5290 2-in-1, P Spectre 13-v000nl, HP Spectre 13-v001ng, HP Spectre 13-v102nc, Lenovo ThinkPad E480 (20KQ), HP Spectre 13-v001no, HP Spectre 13-v002ng, HP Spectre 13-v102ur, HP Spectre 13-v000nm, Dell Latitude 7200 2-In-1, HP Spectre 13-v002nl, HP Spectre 13-v005TU, HP Spectre 13-v103tu, HP Spectre 13-v001ns, Dell Latitude 3400, HP Chromebook x360 11-ae040nr, HP Spectre 13-v002ur, HP Spectre 13-v010nb, HP Spectre 13-v104ur, HP Spectre 13-v002no, HP Spectre 13-af000nt, HP Chromebook x360 11-ae044cl, HP Spectre 13-v008tu, HP Spectre 13-v022tu, HP Spectre 13-v006TU, HP Spectre 13-af001ur, HP Spectre 13-v020tu, HP Spectre 13-v037tu, HP Spectre 13-v010tu, HP Spectre 13-af004no, Dell Latitude 5285 2-in-1, HP Spectre 13-v030ng, HP Spectre 13-v100na, HP Spectre 13-v023TU, HP Spectre 13-af006ur, HP Spectre 13-v070nw, HP Spectre 13-v100nl, HP Spectre 13-v038tu, HP Spectre 13-af020tu, HP Spectre 13-v100nj, HP Spectre 13-v100ur, HP Spectre 13-v106nfHP Spectre 13-v100nc, HP Spectre 13-af090nz, HP Spectre 13-v101nh, HP Spectre 13-v110ca, HP Spectre 13-v100nx, HP Spectre 13-v002nr, HP Spectre 13-v100nn, HP Spectre 13-v101nx, HP Spectre 13-v113nb, HP Spectre 13-v101ng, HP Spectre 13-v007TU, HP Spectre 13-v101dx, HP Spectre 13-v102nh, HP Spectre 13-v101nt, HP Spectre 13-v116nf, HP Spectre 13-v019tu, HP Spectre 13-v103no, HP Spectre 13-v103ng, HP Spectre 13-v102nf, HP Spectre 13-v123tu, HP Spectre 13-v028tu, HP Spectre 13-v104nf, HP Spectre 13-v104na, HP Spectre 13-v103na, HP Spectre 13-v134tu, HP Spectre 13-v105nf, HP Spectre 13-v050na, HP Spectre 13-v105ng, HP Spectre 13-v103ur, HP Spectre 13-v150sa, HP Spectre 13-v106no, HP Spectre 13-v109nf, HP Spectre 13-v105na, HP Spectre 13-v170nw, HP Spectre 13-v111dx, HP Spectre 13-v111nf, HP Spectre 13-v106ng, HP Spectre 13 Pro 13 G1, HP Spectre 13-v114nf, HP Spectre 13-v115TU, HP Spectre 13-v110nd, HP Spectre 13-v118ca, HP Spectre 13-af001nd, HP Spectre 13-v122tu, HP Spectre 13-v100ne, HP Spectre 13-v113nf, HP Spectre 13-v131ng, HP Spectre 13-af002tu, HP Spectre 13-v133tu, HP Spectre 13-v118tu, HP Spectre 13-v137tu, HP Spectre 13-af004nf, HP Spectre 13-v150nz, HP Spectre 13-v132ng, HP Spectre 13-af006nf, HP Spectre 13-v151sa, HP Spectre 13-v161nz, HP Spectre x2 12-a006nf, HP Spectre x2 12-a000no, HP Spectre 13-af020nd, HP Spectre 13-v184nz, HP Spectre 13-v191nz, HP Spectre x2 12-a022tu, HP Spectre x2 12-a009nr, HP Spectre 13-af060nz, HP Spectre x2 12-a002dx, HP Spectre 13-v100ns, HP Spectre x2 12-a005nf, HP Spectre x2 12-c001na, HP Spectre x2 12-a026tu, HP Spectre 13-v000nc, HP Spectre 13-v101na, HP Spectre x2 12-a010nr, HP Spectre x2 12-a016tu, HP Spectre x2 12-c024tu, HP Spectre x2 12-c012tu, HP Spectre 13-v001la, HP Spectre x2 12-a028tu, HP Spectre x2 12-c000nf, HP Spectre 13-v101nl, HP Spectre 13-v001tu, HP Spectre x2 12-c013tu, HP Spectre x2 12-c023tu, HP Spectre 13-v101nv, Lenovo ThinkPad P51s 20HB000UMB, HP Spectre 13-af000nd, HP Spectre 13-v003nl, HP Spectre 13-v102ng, HP Spectre 13-af001no, HP Spectre 13-v009tu, HP Spectre 13-v103nf, HP Spectre 13-af003ng, HP Spectre 13-v016TU, Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE, HP Spectre 13-v110nf, HP ProBook 440 G1, HP Spectre 13-af004tu, HP Spectre 13-v026tu, HP Spectre 13-v113nz, HP Spectre 13-af007nf, HP Spectre 13-v051na, HP Spectre 13-v117TU, HP Spectre 13-af030nd, HP Spectre 13-v100ng, HP Spectre 13-af001nf, HP Spectre 13-v132tu, Lenovo ThinkPad P51s 20HB000TMB, HP Spectre 13-af061nz, HP Spectre 13-v100nv, HP Spectre 13-v150na, HP Spectre 13-v000nf, HP Spectre 13-v101nc, HP Spectre 13-v160nz, HP Spectre 13-v001nf, HP Spectre 13-af000ur, HP Spectre 13-v101no, HP Pavilion 14-bf000ng, HP Spectre 13-v190nz, HP Spectre 13-v001ur, HP Pavilion 14-bf002nf, HP Spectre 13-af002na, HP Spectre 13-v101ur, HP Spectre x2 12-a003ng, HP Spectre 13-v024TU, HP Pavilion 14-bf004nf, HP Spectre 13-af003ur, HP Spectre 13-v102np, HP Spectre x2 12-a013tu, HP Spectre 13-af005no, HP Pavilion 14-bf005ns, HP Spectre 13-v050nz, HP Spectre 13-v103np, HP Spectre x2 12-a032tu, HP Pavilion 14-bf000nt, HP Spectre 13-af011ur, HP Pavilion 14-bf007ns, HP Spectre 13-v100nf, HP Spectre 13-v104no, HP Spectre x2 12-c014tu, HP Pavilion 14-bf002nt, HP Spectre 13-af033ng, HP Pavilion 14-bf008tu, HP Spectre 13-v100nt, HP Spectre 13-v105tu, HP Pavilion 14-bf004ns, HP Pavilion 14-bf010nf, HP Spectre 13-v101ne, HP Spectre 13-v108nf, Lenovo ThinkPad P51s 20HB000UMH, HP Pavilion 14-bf005ur, HP Spectre 13-v101np, HP Pavilion 14-bf017ns, HP Spectre 13-v112nf, HP Pavilion 14-bf007ur, HP Spectre 13-v102na, HP Spectre 13-v116TU, HP Pavilion 14-bf022ur, HP Spectre 13-v102tu, HP Spectre 13-v130ng, HP Pavilion 14-bf009nf, HP Spectre 13-v136tu, HP Spectre 13-v103ns, HP Pavilion 14-bf032ng, HP Pavilion 14-bf010tu, HP Spectre 13-v000no, HP Spectre 13-v151nr, HP Pavilion 14-bf040tx, HP Spectre 13-v104tu, HP Spectre 13-v006ur, HP Pavilion 14-bf012nf, HP Spectre 13-v180nz, HP Spectre 13-v106na, HP Pavilion 14-bf047tx, HP Spectre 13-v015TU, HP Pavilion 14-bf014nf, HP Spectre x2 12-a000nt, HP Spectre 13-v107nf, HP Pavilion 14-bf057tx, HP Pavilion 14-bf016na, HP Spectre 13-v027tu, HP Spectre x2 12-a012tu, HP Pavilion 14-bf080no, HP Spectre 13-v135tu, HP Pavilion 14-bf001ng, HP Pavilion 14-bf019tu, HP Spectre 13-v039tu, HP Pavilion 14-bf089no, HP Spectre 13-v151na, HP Pavilion 14-bf003ur, HP Pavilion 14-bf024ur, HP Pavilion 14-bf102ng, HP Spectre 13-v100nd, HP Pavilion 14-bf004ur, HP Pavilion 14-bf034tx, HP Spectre 13-v170nz, HP Pavilion 14-bf104ns, HP Spectre 13-v100no, HP Pavilion 14-bf006ur, HP Pavilion 14-bf041tx, HP Spectre x2 12-a000nf, HP Pavilion 14-bf001nf, HP Spectre 13-v101la, HP Pavilion 14-bf008na, HP Pavilion 14-bf049tx, HP Spectre x2 12-a008nr, HP Pavilion 14-BF106NS, HP Spectre x2 12-a033tu, HP Pavilion 14-bf000nf, HP Spectre 13-v101nn, HP Pavilion 14-bf003ntHP Pavilion 14-bf009tu, HP Pavilion 14-bf066tx, HP Pavilion 14-bf000ns, HP Spectre x2 12-a025tu, HP Pavilion 14-bf002na, HP Spectre x2 12-c015tu, HP Pavilion 14-bf004tx, HP Pavilion 14-bf082no, HP Pavilion 14-bf011nf, HP Pavilion 14-bf003nf, HP Spectre 13-v101tu, HP Pavilion 14-bf004na, HP Spectre x2 12-c012dx, HP Pavilion 14-bf100ur, HP Spectre 13-v102nl, HP Spectre x2 12-c052nr, HP Pavilion 14-bf005ng, HP Spectre 13-v103nl, HP Pavilion 14-bf102nl, HP Pavilion 14-bf010nz, HP Pavilion 14-bf004nt, HP Pavilion 14-bf007ng, HP Pavilion 14-bf129tx, HP Pavilion 14-bf153sa, HP Pavilion 14-bf104tx, HP Spectre 13-v104ng, HP Pavilion 14-bf011ur, HP Pavilion 14-bf008ns, Lenovo ThinkPad P51s 20HB000TMH, HP Pavilion 14-bf107ng, HP Pavilion 14-bf013tu, HP Spectre 13-v105no, HP Pavilion 14-bf010na, HP Pavilion 14-bf006ns, HP Pavilion 14-bf012tu, HP Spectre 13-v106tu, HP Pavilion 14-bf015ns, HP Pavilion 14-bf110tx, HP Pavilion 14-bf008nf, HP Pavilion 14-bf011ns, HP Spectre 13-v111nd, HP Pavilion 14-bf000no, HP Pavilion 14-bf014tx, HP Pavilion 14-bf116tx, HP Pavilion 14-bf017tx, HP Pavilion 14-bf022tu, HP Spectre 13-v115nf, HP Pavilion 14-bf009ur, HP Spectre 13-af001nl, HP Pavilion 14-bf002ns, HP Pavilion 14-bf016tx, HP Pavilion 14-bf124tx, HP Pavilion 14-bf025ur, HP Spectre 13-v119tu, HP Pavilion 14-bf031ng, HP Pavilion 14-bf011ng, HP Pavilion 14-bf004ng, HP Pavilion 14-bf020ur, HP Spectre 13-v133ng, HP Pavilion 14-bf035tx, HP Pavilion 14-bf038tx, HP Pavilion 14-bf131tx, HP Pavilion 14-bf013nf, HP Pavilion 14-bf029ur, HP Spectre 13-v150nw, HP Pavilion 14-bf005tx, HP Pavilion 14-bf182no, HP Pavilion 14-bf040nz, HP Pavilion 14-bf044tx, HP Spectre 13-v180ng, HP Pavilion 14-bf054na, HP Pavilion 14-bf007tu, HP Pavilion 14-bf015na, HP Pavilion 14-bf046tx, HP Pavilion 14-bf052na, HP Spectre x2 12-a000nn, HP Pavilion 14-bf017na, HP Pavilion 14-bf069tx, HP Pavilion 14-bf009na, HP Pavilion 14-bf054sa, HP Pavilion 14-bf068tx, HP Spectre x2 12-a007nf, HP Pavilion 14-bf021ur, HP Pavilion 14-bf087no, HP Pavilion 14-bf010ns, Lenovo ThinkPad T570 20H9005HMH, HP Pavilion 14-bf070tx, HP Pavilion 14-bf085no, HP Pavilion 14-bf030ng, HP Pavilion 14-bf011tu, HP Pavilion 14-bf101no, Lenovo ThinkPad T570 20H90017MH, HP Pavilion 14-bf086no, HP Pavilion 14-bf101ng, HP Pavilion 14-bf037tx, HP Pavilion 14-bf013ns, HP Pavilion 14-bf101nl, HP Pavilion 14-bf102ur, HP Spectre x2 12-a024tu, HP Pavilion 14-bf043tx, HP Pavilion 14-bf105ur, HP Pavilion 14-bf015tx, HP Pavilion 14-bf105ns, HP Spectre x2 12-c001nf, HP Pavilion 14-bf051tx, HP Pavilion 14-bf108tx, HP Pavilion 14-bf017ur, HP Pavilion 14-bf107ur, HP Pavilion 14-bf067tx, HP Pavilion 14-bf113tx, HP Pavilion 14-bf112nd, HP Pavilion 14-bf103no, HP Pavilion 14-bf120tx, HP Pavilion 14-bf101na, HP Pavilion 14-bf105tx, HP Pavilion 14-bf128tx, HP 14-am037tu, HP Pavilion 14-bf126tx, HP Pavilion 14-bf023ur, HP Pavilion 14-bf102tx, HP Pavilion 14-bf108ns, HP Pavilion 14-bf153na, HP Pavilion 14-bf133tx, HP Pavilion 14-bf033tx, HP Pavilion 14-bf104ur, HP Pavilion 14-bf112tx, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002FMH, HP Pavilion 14-bf183no, HP Pavilion 14-bf039tx, HP Pavilion 14-bf107ns, Lenovo ThinkPad T570 20H90002IX, HP Pavilion 14-bf119tx, Lenovo ThinkPad T570 20H90002MH, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0074MH, HP Spectre x360 13-ac032ng, HP Pavilion 14-bf045tx, HP Pavilion 14-bf111tx, Lenovo ThinkPad T570-20HAS01E00, HP Pavilion 14-bf127tx, Lenovo ThinkPad X1 Tablet (Gen1) (20GG), Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0021GE, HP Pavilion 14-bf052tx, HP Pavilion 14-bf117tx, HP 14-am045tx, HP Pavilion 14-bf149tx, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002FML, HP Pavilion 14-bf125tx, HP Pavilion 14-bf184no, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0062MH, HP Pavilion 14-bf132tx, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JD0015US, HP Pavilion 14-bf181nd, HP Envy 13-ad008na, HP Pavilion 14-bf071tx, HP ProBook 430 G5, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR0021GE, HP ProBook 455 G5, HP Pavilion 14-bf088no, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00, HP 14-am052nia, HP Pavilion 14-bf101ur,  HP Pavilion 14-bf104ng,  HP 14-am000np, Lenovo ThinkPad P51s 20JY0003UK, HP 14-am002la, HP Pavilion 14-bf106ur, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0027GE, Lenovo ThinkPad T570 20H90001MH, HP 14-am003la, HP 14-am010nia, HP Pavilion 14-bf110ns, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002MMH, HP 14-am003nx, Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE, HP Pavilion 14-bf115nd, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0061MH, HP 14-am004tx, HP 14-am001no, HP Pavilion 14-bf123tx, HP 14-am006nr, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002FGE, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0050MH, HP Pavilion 14-bf000ur, HP 14-am007nr, HP Spectre x360 13-ac031ng, HP Pavilion 14-bf003ns, HP 14-am009ng, HP Pavilion 14-bf009ns, HP 14-am010nr, HP 14-am002no, HP Pavilion 14-bf010ur, HP Spectre 13-af012dx, HP Pavilion 14-bf131ng, HP 14-am003ng, HP 14-am012la, HP Envy 13-ad038tu, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0073MH, HP Pavilion 14-bf012ng, HP Pavilion 14-bf180nd, HP 14-am004la, HP 14-am013nl, HP 14-am009tu, HP 14-am014nl, HP Spectre 13-af008ur, HP 14-am010tu, HP 14-am015tx, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0021MB, HP 14-am040tu, HP 14-am012nl, HP 14-am016tx, HP Pavilion 14-bf014ns, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002MGE, HP 14-am013ur, HP 14-am017tx, HP ProBook 450 G5, HP Pavilion 14-bf016nd, HP 14-am015la, HP 14-am018tu, HP 14-am000nt, HP 14-am001tu, HP Pavilion 14-bf019ur, Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen2) (20JE) HP 14-am016ng, HP 14-am021la, HP 14-am002nd, HP Pavilion 14-bf028ur, HP 14-am003nr, HP 14-am017ng, HP 14-am024na, HP Pavilion 14-bf036tx HP 14-am002tu, HP 14-am004no, HP 14-am053tu, HP 14-am018nf, HP 14-am001nt, HP Pavilion 14-bf042tx, HP 14-am030nf, HP 14-am003nt, HP 14-am005nt, HP 14-am020tx, HP Pavilion 14-bf048tx, HP 14-am002nt, HP 14-am033na, HP 14-am006tx, HP 14-am004nt, HP Pavilion 14-bf058tx, HP 14-am023no, HP 14-am003nl, Lenovo ThinkPad T570 20H9005GMH, HP 14-am036tu, HP 14-am008nt, HP Pavilion 14-bf081no, HP 14-am006la, HP 14-am004nf, HP 14-am030ng, HP 14-am042tx, HP Pavilion 14-bf100tx, HP 14-am007la, HP 14-am005nr, HP 14-am032tx, HP 14-am067tu, HP 14-am052nr, HP 14-am009la, HP Pavilion 14-bf101tx, HP 14-am006nv, HP 14-am035tx, HP 14-am057tu, HP 14-am053nia, HP 14-am010nl, HP Spectre x360 13-ac036ng, HP Pavilion 14-bf103ur, HP 14-am008nr, HP 14-am038ca, HP 14-am066tu, HP 14-am009tx, HP 14-am011ur, HP Pavilion 14-bf106ng, HP 14-am009nt, HP 14-am049tu, HP 14-am075na, HP 14-am013nf, HP 14-am011nl, HP 14-am011ng, HP 14-am054tx, HP 14-am080nd, HP 14-am058tu, HP 14-am014ng, HP 14-am075la, HP 14-am012nr, HP 14-am064tu, HP 14-am091tu, HP 14-am015nl, HP ProBook 440 G5, HP 14-am013tx, HP 14-am072tu, HP 14-am098tu, HP 14-am021nl, HP 14-am078na, HP 14-am014tx, HP Pavilion 14-bf109ns, Lenovo ThinkPad T570 20H9005FMH, HP 14-am025na, HP 14-am012tu, Lenovo IdeaPad Yoga 910-13IKB (80VF), HP 14-am090nd, HP 14-am016nf, HP Pavilion 14-bf114tx, HP Spectre x360 13-ac015ng, HP 14-am031tu, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR0021MH, HP 14-am014la, HP Pavilion 14-bf122tx, HP 14-am095tu, HP 14-am017nf, HP 14-am073la, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002MMB, HP 14-am034na, HP Pavilion 14-bf130ng, HP 14-am086tu, HP 14-am018la, HP 14-am037tx, HP Pavilion 14-bf170ng, HP 14-am018tx, HP 14-am048txk, HP 14-am022nf, HP 14-am079tu, HP 14-am015na, HP 14-am026nf, HP 14-am090tu, HP 14-am016nl, HP 14-am001nf, HP 14-am078tu, HP 14-am031ng, HP 14-am097tu, HP Spectre x360 13-ac038ng, HP 14-am017nl, HP 14-am002nf, HP 14-am033tx, HP 14-am018ng, HP 14-am006ur, HP 14-am037na, HP Spectre 13-af002nf, HP 14-am020nf, HP 14-am008tu, HP 14-am047tx, HP 14-am000ne, HP 14-am023nf, HP 14-am010la, HP 14-am053tx, HP 14-am001ur, HP 14-am093la, HP 14-am029tx, HP 14-am011tu, HP 14-am070la, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20HR002FMB, HP 14-am006ns, HP 14-am031tx, HP 14-am013la, HP 14-am076tu, HP 14-am008ng, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5 20HQ001XPB, HP 14-am034ng, HP 14-am014nf, HP 14-am082nd, Lenovo ThinkPad X1 Tablet (Gen2) (20JB), HP 14-am009nr, HP 14-am038tx, HP 14-am015tu, HP 14-am092tu, HP 14-am079la, HP 14-am010nt, Lenovo IdeaPad Yoga 920-13IKB (80Y7), HP 14-am050tx, HP 14-am016tu, Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JF001CMH, HP 14-am012na, HP 14-am064na, HP 14-am000ur, HP 14-am017tu, HP 14-am013tu, HP 14-am072la, HP 14-am002ne, HP 14-am018nl, HP 14-am014tu, HP 14-am078la, HP 14-am003na, HP 14-am020tu, HP 14-am016la, HP 14-am090la, HP 14-am003tx, HP 14-am023nl, HP 14-am094la, HP 14-am017la, HP 14-am096tu, HP 14-am005la, HP 14-AM030NA, HP 14-am029nf, HP 14-am005tx, HP 14-am032tu, HP 14-am046tx, HP 14-am007tx, HP 14-am034tu, HP 14-am052tx, HP 14-am008tx, HP 14-am041tu, HP 14-am059tu, HP 14-am010ng, Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6004XMB, HP 14-am049tx, HP 14-am070tu, HP 14-am011nr, Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6007XMH, HP 14-am056tu, Lenovo Yoga 720-13IKB 81C3009WMH, HP 14-am077la, HP 14-am012ur, HP 14-am065tu, Lenovo Yoga 720-13IKBR 81C3008AMB, HP 14-am084tu, HP 14-am018na, HP 14-am073tu, HP 14-am092la, HP 14-am062tu, Lenovo Yoga 910-13 80VF00D6MH, Lenovo Yoga 910-13IKB 80VF00AVMB, HP 14-am076la, HP 14-am019tu, HP 14-am081tu, HP 14-am022tx, Lenovo V330-15IKB 81AX00ARMH, HP 14-am093tu, HP 14-am028nf, HP 14-am031nf, Lenovo Yoga 720-13 80X60048MH, HP 14-am033tu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.