Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Volt Akkupack bauähnlich der Varta 10/600DKZ mit Kabel, 25x35x70mm 12V 600mAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Volt Akkupack bauähnlich der Varta 10/600DKZ mit Kabel, 25x35x70mm 12V 600mAH
12 Volt Akkupack bauähnlich der Varta 10/600DKZ mit Kabel, 25x35x70mm 12V 600mAH
12 Volt Akkupack bauähnlich der Varta 10/600DKZ mit Kabel, 25x35x70mm 12V 600mAH
Artikel-Nr.:
     8005-59483
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     10V600MK
EAN/GTIN:
     4055909239231
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
600mah nimh akku-pack
​Nachbauakku aus frischer Fertigung exakt passend für den damaligen Varta Akkupack 10 / 600 DKZ jedoch mit Kabel zum Selbstumbau

12 Volt Akkupack, bauähnlich der Varta 10/600DKZ
bitte die Abmessungen beachten, 25x35x70mm 
12 Volt 600mAh NiMH Akkupack mit Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
198,00 g
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.