Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m LSZH halogenfrei, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m LSZH halogenfrei, Kupfer
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m LSZH halogenfrei, Kupfer
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m LSZH halogenfrei, Kupfer
Artikel-Nr.:
     8005-54186
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68700
EAN/GTIN:
     4040849687006
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
  • CAT 6 getestet
  • mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
  • Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
  • Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
  • mit Rastnasenschutz
AWG: 28/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 65 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 5 m, 5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer
doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
CAT 6 getestet
mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
mit Rastnasenschutz
geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4401
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,58*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,60*
3 Tage
118
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,10*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,00*
€ 4,33*
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,34*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
92454
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
92462
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93433
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
93670
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.