| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-53318 Herst.-Nr.: 8011660 EAN/GTIN: 4055909226101 |
| |
|
| | |
| - ✓ Qualitäts-USB-Adapter aus dem Hause AccuCell
- ✓ Zur Anwendung in allen unterschiedlichen Alltagsgeräten
Adapter kompatibel zu USB Type C (USB-C) Stecker auf USB-A 3.0 Buchse - mit Kabel - OTG Supportpassend für - alle Geräte mit USB Type C, USB-C Buchse, z.B.
- ACER Liquid Jade Primo
- Alcatel A50, Flash, Idol 4 Pro, Idol 4S Windows, Idol 5S
- Allview P8 Energy Pro, V2 Viper X+, X3 Soul, X3 Soul Plus, X3 Soul Pro, X4 Soul, X4 Soul Lite, X4 Soul Style, X4 Xtreme
- Apple Macbook 12" (Early 2015), Macbook 12" (Early 2016)
- Apple Macbook Pro 13" (Late 2016), Macbook Pro 15" (Late 2016)
- Archos 50 Graphite, Diamond 2 Plus, Diamond Alpha+, Diamond Omega, Sense 55DC
- Asus ZenFone 3 (ZE520KL), ZenFone 3 (ZE552KL), ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL), ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL), ZenFone 3 Max (ZC520TL), ZenFone 3 Max (ZC553KL), ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone AR, ZenFone Zoom S
- Blackberry DTEK60, KEYone, KEYone Black Edition, BV8000 Pro, P6
- Blu Vivo 5
- Bluboo S8
- BQ Aquaris X, Aquaris X Pro
- Coolpad Cool S1
- Crosscall Trekker X3
- Elephone P9000, P9000 Lite 4G
- Energizer Powermax P600S
- Essential Essential
- General Mobile GM 5 Plus
- Gigaset ME, ME Pro, ME Pure
- Google Nexus 5 (2015), Nexus 6 (2015), Nexus 5X, Nexus 6P, ChromeBook Pixel (2015), Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL
- GoPro Hero 5
- Hisense A2
- HP Elite x3
- HTC 10, 10 evo, U Play, U Ultra, U11, U11 Dual-SIM, U11 Life, U11 Plus
- Huawei Honor 8, Honor 8 Premium, Honor 8 Pro, Honor 9, Honor Note 8, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro Dual SIM, Mate 10 Pro Single SIM, Mate 9, Mate 9 (Dual-SIM), Mate 9 Porsche Design, Mate 9 Pro, Nexus 6P, Nova 2, Nova 2 Plus, Nova Dual SIM, Nova Plus, Nova Single SIM, P10, P10 Plus, P9, P9 Plus
- Kodak Ektra
- Lenovo Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play, Phab 2, Phab 2 Plus, Phab 2 Pro
- LG G5, G5 SE, G6, G6+, Nexus 5X, V20, V30
- Meizu MX6, Pro 6, Pro 6S, Pro 7
- Microsoft Lumia 950, Lumia 950 Dual SIM, Lumia 950 XL, Lumia 950 XL Dual SIM
- Motorola Moto X4, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play
- Nextbit Robin
- Nintendo Switch, Switch Lite
- NOA H10le
- Nokia 8, 6 (2018), N1 Tablet
- Nubia M2, N1, N1 Lite, N2, Z11, Z11 Max, Z11 Mini, Z11 miniS
- OnePlus 2, 3, 3T, 5, 5T
- Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A3 (2018), Galaxy A5 (2017), Galaxy A5 (2018), Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy Note 8, Galaxy Note 8 Duos, Galaxy Note7, Galaxy S8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8+, Galaxy S8+ Duos, Galaxy X
- Saygus V2
- Shift Shift5pro
- Sony Xperia L1, Xperia X Compact, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZs, Xperia XZs Dual SIM
- Ulefone Armor 2, Future, Power 3
- UMIDIGI Z1
- Z1 Pro
- Vernee Apollo, Apollo Lite, Apollo X, Mars, Mars Pro 4G
- Vertu Constellation (2017)
- Wileyfox Swift 2
- Swift 2 Plus
- Xiaomi Mi 5, Mi 6, Mi A1, Mi Max 2, Mi Max Prime, Mi Mix 2
- ZTE Axon 7, Axon 7 Mini, Blade V8 64 GB, Blade V8 Pro, Grand X3
- ZUK Z1, Z2, Z2 Pro
- alle Geräte mit USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0 Stecker
- Adapter kompatibel zu USB Type C auf USB-A 3.0 Buchse
- verbindet Datenkabel, Ladegeräte, oder Endgeräte mit USB-A-Stecker mit Geräten mit USB Type C-Anschluss
- Der Adapter unterstützt: Versorgungsspannung über USB-Anschluss
- Datentransfer
- Die USB-A 3.0 kompatible Buchse ist abwärtskompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Plug and Play Support
- passgenaue Verarbeitung
- Länge inkl. Stecker: ca. 21cm
|
| | |
| | | |
| | | |
| |