Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss
Artikel-Nr.:
     8005-51041
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100184
EAN/GTIN:
     4055909220086
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh F1x2 Mono D mit Faston-Anschluss

Akku für Notstromleuchten 2,4 Volt 4500mAh Mono D 
Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 2,4 V Kapazität 4500 mAh Abmessungen 66 x 33 x 62 mm (LxBxH) Gewicht 269 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.