Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig
Notleuchtenakku NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig
Notleuchtenakku NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig
Notleuchtenakku NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig
Artikel-Nr.:
     8005-50969
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100045
EAN/GTIN:
     4055909219844
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Notleuchtenakku 4.8V für Notstromleuchten, Notstromlampen
  • NiCd 4,8V 860mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig

Notleuchtenakku 4.8V für Notstromleuchten, Notstromlampen

  • NiCd 4,8V 800mAh L1x4 Mignon AA mit 200mm Kabel einseitig
  • Abmessungen ca. 200 x 14,3 x 16,4mm

Der frisch gefertigte 4.8V AkkuPack mit 4,8 Volt und min. 800mAh, früher 860mAh

Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 4,8 V Kapazität 800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.