Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-50762
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-150612
EAN/GTIN:
     4055909219264
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
  • Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E
  • Barcode-Scanner Akku 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh
  • Akku passend für Motorola Barcode-Scanner MC 21, MC 2100, MC 2180
  • 3,7 Volt Spannung, 2400mAh Kapazität, 8,9 Wh Energiegehalt
Akku passend für Motorola MC21, BTRY-MC21EAB0E, 82-150612-01, MC2100, 3,7V, 2400mAh

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku
✓ 3,7 Volt Spannung, 2400mAh Kapazität, 8,9 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Motorola 82-150612-01, 82-105612-01, BTRY-MC21EAB0E mit 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 2400mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Motorola Ersatzakkus beträgt 8,9 Wh. Unser Akku ist passend für Motorola MC21, MC2100, MC2180 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Der ideale Ersatz- oder Zweitakku für den Motorola Barcode-Scanner. 

Akku passend für Motorola Barcode-Scanner MC 21, MC 2100, MC 2180

Unser Akku für Motorola Scanner kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku.

Technische Daten  Spannung:  3,7 Volt  Kapazität:  2400mAh  Energiegehalt:  8,9 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  52 gramm  Abmessungen:  - Li-Ion Akku für Motorola Barcode-Scanner 82-150612-01

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • Motorola MC21, MC2100, MC2180

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • Motorola 82-105612-01, 82-150612-01, BTRY-MC21EAB0E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.